コネクタ専用工具 :「フィンガード」の検索結果
仕様切断能力 = 中硬鋼線: 2.5 mm、硬鋼線: 1.6 mmジョー長さ = 51mm全体長さ = 160 mm材質 = クロームバナジウム鋼ジョー深さ = 8mmBS 3087. このタイプの工具は絶縁特性が保証されていません。通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。 その場合に適した工具については、電気的に絶縁された安全な工具について説明している箇所を参照してください。. RS Pro電気工事業者用スナイプノーズプライヤ. このRS Proプライヤは、ハンドル部分が2種類の材質でできており、耐久性が高くなっています。また、グリップ部分にはフィンガガードが付いており、手が滑りにくくなっているため、硬鋼ワイヤを切断する際に、作業しやすくなっています。. 特長と利点: 人間工学に基づいた快適なグリップ 標準の切断及び負荷のテストに合格 ギザ付きのはさみ口
1個
¥4,200
税込¥4,620
5日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。