コネクタ専用工具 :「小型フック」の検索結果
関連キーワード
RS Pro フック ピックセットです 信頼できる信頼性の高い RS PRO ブランドの汎用性の高いフック ピックセットをご紹介します。Durable 4 ピース手動工具セットで、ガスケットの取り外しから溝の清掃までさまざまな作業に対応するように設計されています。UI は実態に合せた。旧 RS PRO。4 本組工具セットは Durable ステンレススチールシャフトと人間工学に基づくハンドルを備えており、快適で握りやすくなっています。特長と利点 さまざまな用途に対応できるように、4 種類の形状とサイズが用意されています Durable ステンレススチール製 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと操作性が向上しています スペースが小さな場所に最適 一般的な用途 自動車 工学 美術工芸 産業用 フック ピックセットの用途 ピックアンドフックセットは、精度が必要なさまざまな用途や作業に使用できる手動工具セットです。RS Pro フック ピックセットを使用すると、溝やシールの清掃、削り落とし、O リングの取り外し、手の届きにくい場所にある小型のスイッチへのアクセスなど、幅広い作業を確実に実行できます。RS Pro フック ピックセットには、さまざまな形状の角度付きミニフックとスクレーパが含まれており、手の届きにくい狭い場所やわずかな部品での作業に最適で、ピック、スクレーパ、ピースなども選択できます。付属品 RS Pro フック ピック 点セットの内容:- フルフック 角度フック 90 アングルフック まっすぐなピック シャフトの長さはどれくらいですか? RS Pro のピックアンドフック 点セットは、シャフトサイズが 80 mm で、狭い場所での作業に最適です。
仕様個数 = 4ストレージタイプ = ストレージなし
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。