コネクタ専用工具 :「電気絶縁材」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 1460kV用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
仕様刃の長さ = 1 5/8インチブレード材質 = クロム鋼全体長さ = 5.5インチハンドル材質 = ナイロン調節可能なピボット = ありシザータイプ = 電気技師光ファイバKevlar(R)カッター. クロムスチール製 高強度のKevlar(R)樹脂を切断可能な、硬化処理の施されたギザ付き刃 Kevlar(R)や絶縁材を切断可能 調節可能な合金スチール製ピボット べベル加工と精密研磨により、切れ味と切削性能を長期間維持 人間工学に基づいて設計されているため、無理な力をかけることなく、疲れずにバランスよく快適に使用可能
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.45mm密度 = 1.035g/cm3用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥3,470
税込¥3,817
当日出荷
仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.45mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 1460kV用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
セットタイプ = エンジニア。セット内容 = 六角レンチ, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 29。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO絶縁工具29点キット. RS PRO業務用絶縁デラックス工具29点キットは、移動して作業する技師や現場の技師向けに設計されており、さまざまな作業を行うための適切な工具を常に手元に置いておけます。 この絶縁キットには、電気のプロが電気機器の作業を行うときに必要なすべての工具が含まれています。これらの工具は、最大1000 Vの電圧に耐え、ユーザーを感電から保護します。 工具には射出成形ナイロン11絶縁材が接着し、最大限の保護と長寿命を実現しています。この独自のナイロン11絶縁材により、極端な天候や過酷な条件での作業に最適な工具です。 このセットには、ドライバー、ソケット、スパナ、六角レンチなどの厳選された必須の手工具が含まれています。この工具キットは、電気及び産業エンジニアリング両方の用途に最適です。 RS PROは、各種の要件に適合し、手頃な価格で購入できる高品質の完全な工具キット及び工具セットを取り揃えています。. 特長と利点:. 活線作業用に設計 . 最大1,000 V ac /1,500 V dcに使用できる活線手工具 長寿命の耐摩耗性工具 各工具は極端な温度や水への浸漬に耐えるナイロン11射出成形品 IEC60900及びカテゴリCでテスト済み 工具収納 - 工具を保護、収納、整理する豪華な電気技師用工具ケース付属 製品用途の情報 この絶縁デラックス工具セットは、技術者による使用、及びあらゆる電気用途での使用のために特別に設計されています。. 製品の内容は. キットの内容 3インチ電気技師用ドライバー 6インチ絶縁ドライバー3/16インチ(5 mm) 6インチ絶縁ドライバー5/16インチ(8 mm) 3インチ端子ドライバー - 1/8インチ(3 mm) 1番及び2番プラスドライバー リバーシブルラチェットハンドル(1/2インチスクエアドライブ) 5インチ / 10インチエクステンションバー(1/2インチスクエアドライブ) 絶縁ソケット: 10、11、12、13、14、17、19 mm (1/2インチスクエアドライブ) 5 mm / 6 mm六角レンチ(1/2インチスクエアドライブソケット) 10、11、12、13、14、17、19 mm絶縁オープンエンドスパナ 8インチエンジニア用コンビネーションプライヤー 6インチ傾斜ニッパー 8インチロングスナイプノーズプライヤー ケーブル接続用芯抜きナイフ(7インチ) リバーシブルラチェットハンドル(1/2インチスクエアドライブ). この製品を選択する理由 この工具29点キットには、厳選した絶縁工具の収納に最適なケースが付属します。これらの工具はナイロン11製の射出成形品で、過酷な環境にも耐えられます。この特長により通電中の機器に対して作業するユーザーに最適なコスト効果の高い工具になっています。 VDE認定工具とは. VDE認定により、ドライバなどの工具は、電気工事で安全に使用することができます。VDE認定工具は、品質、安全性、構造、使い勝手の要件を満たしているかを確認する一連の厳しいテストに合格しています。 健康 / 安全規制により、VDE規格は認知度が高く、建築業でよく見受けられます。
1個
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
仕様色 = 黄バックの材質 = ポリエステル幅 = 19mm長さ = 66m厚さ = 0.06mm最低動作温度 = 0℃最高動作温度 = +130℃接着材料 = ゴム樹脂商標名 = AT4004接着強度 = 4.5 N/cm破断伸び = 90%引張強度 = 45N/cmモデル番号 = AT4004クラスB 130 ℃ポリエステルテープ. 熱硬化性のゴム接着剤の付いたポリエステルテープで、コイルの電気絶縁、電解コンデンサや小型トランス、コイル、内部層の絶縁、及び小型の三相モータのフェーズ分離に使用します。. ゴム熱硬化性接着剤 高い耐熱性 UL認定 高電気的強度 - 破壊電圧4.5 V 溶剤に対する優れた耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,400
税込¥1,540
7日以内出荷
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 20mm材料 = HDPE密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%最高使用温度 = +90℃伸長 = 50%ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。