13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様セットタイプ = 左ねじ、タップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 7材質 = HSSセット内容 = セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12メトリックタップワークショップ用シリーズ. 高品質、HSSねじタップ メトリック粗目シリーズねじ セカンドリードタップセット、リード角7°
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 5mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様バックの材質 = EPDM幅 = 20mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 10m厚さ = 10mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様幅 = 20mm長さ = 10mフックタイプ = フック&ループ色 = 白RS Pro背面-背面ストリップ. この裏合わせフック / ベロアループストリップは、片側がフックで反対側がループになっています。このストリップを使用すると、再利用可能なストラップやタイを作成することができます。せん断強度が高く、ソフトループのため簡単に剥がせます。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

仕様カラー = 白長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB最高使用温度 = +170℃ナイロン66. 高融点ナイロン66 優れた電気的特性 高い耐薬品性 耐衝撃性 容易な機械加工でギアの作成が可能 白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

仕様セットタイプ = ダイキャップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 8材質 = HSSセット内容 = タップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、ダイキャストタップレンチメートル系タップセット. ストレート溝タップと、ダイキャスト製タップレンチのセットです。
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 10mm外径 = 13mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%最高使用温度 = +70℃引張強度 = 60 MPaアクリルチューブ - 押出形成. 優れた光学特性を備えた押出形成熱可塑樹脂アクリルチューブ ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸 / アルカリへの強い耐性及び耐候性 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 10mm材料 = Acetale密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%最高使用温度 = +100℃ポリマータイプ = 共重合体アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

仕様ねじサイズ = M5パイロット直径 = 5.3mmパイロット長さ = 6.5mmカッター径 = 10mmカッター長さ = 12.5mmシャンクタイプ = ねじ込みシャンク径 = 6 mm全体長さ = 70 mm材質 = HSSHSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

仕様ねじサイズ範囲 = M3 → M10カッター直径範囲 = 6 → 18mm材質 = HSSキットの内容 = M10、M3、M4、M5、M6、M8HSS座ぐりセット. BS328 Part 5、ISO、DIN373の各規格に準拠したストレートシャンク座ぐり 金属ケース. セットの内容 M3、M4、M5、M6、M8、M10 (バラ売りもあり)
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷