FA現場のお役立ち情報
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)表面実装用ラッピング端子MAC8(マックエイト)
98,980税込108,878
1袋(1200個)
当日出荷から9日以内出荷
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2ピン及び3ピンが連結しています リフローにかけられるタイプです。 推奨取付ランド
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
PCT製品 ピンヘッダー / FRL-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ SMT ライトアングル(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRL-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ SMT ライトアングル(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
53,980税込59,378
1袋(200個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
54,980税込60,478
1袋(320個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
PCT製品 ピンヘッダー / PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
55,980税込61,578
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.80MPa…255材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
PCT製品 ピンヘッダー / PRS-70(T〇) ピン(丸ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / PRS-70(T〇) ピン(丸ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
59,980税込65,978
1袋(320個)ほか
9日以内出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理ピン:金メッキ0.25μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)20 MAX電流容量(A)1材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)熱変形温度(℃)1.82MPa…255材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55~+125絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
電線取付用小型端子(SMT用) MAC8(マックエイト)電線取付用小型端子(SMT用)MAC8(マックエイト)
79,980税込87,978
1袋(400個)ほか
9日以内出荷から53日以内出荷
細い電線を表面実装用基板に取付けたり、はずしたりする時に御利用下さい。 数の少ない電線をSMT基板の任意の場所に取付ける事が出来ます。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 9極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板用コネクタは、1 つのヘッダで信号と電力を組み合わせているため、時間とスペースを節約できます。また、プラグインモジュールを使用しているので、基板の交換が簡単です。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7070アズワン品番65-7659-98
基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 180個入WURTH ELEKTRONIK
54,980税込60,478
1袋(180個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9136アズワン品番65-7715-31
基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●シリーズ:PCH 6●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:228-7009アズワン品番65-7662-88
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
94,980税込104,478
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3416アズワン品番65-7535-12
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3479アズワン品番65-7536-93
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
62,980税込69,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8735アズワン品番65-7525-78
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 180個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1袋(180個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9225アズワン品番65-7701-64
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
94,980税込104,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3565アズワン品番65-7535-26
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 440個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 440個入WURTH ELEKTRONIK
59,980税込65,978
1セット(440個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(440個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9375アズワン品番65-7485-42
基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 125個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 125個入WURTH ELEKTRONIK
79,980税込87,978
1袋(125個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9187アズワン品番65-7657-64
基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 5.08mm 1列 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK
79,980税込87,978
1セット(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8958アズワン品番65-7769-76
基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 125個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 6極 3.81mm 2列 1袋 125個入WURTH ELEKTRONIK
59,980税込65,978
1袋(125個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9328アズワン品番65-7662-04
基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
55,980税込61,578
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9498アズワン品番65-7487-90
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1袋 180個入WURTH ELEKTRONIK
77,980税込85,778
1袋(180個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9222アズワン品番65-7734-66
基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK
59,980税込65,978
1セット(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8978アズワン品番65-7772-19
基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 2列 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 4.2mm 2列 1セット 140個入WURTH ELEKTRONIK
62,980税込69,278
1セット(140個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:5●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8803アズワン品番65-7521-83
基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1袋 200個入WURTH ELEKTRONIK
89,980税込98,978
1袋(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:8.0A●コード番号:190-9057アズワン品番65-7654-73
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
75,980税込83,578
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3553アズワン品番65-7536-40
基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
89,980税込98,978
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8721アズワン品番65-7527-88
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 240個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 240個入WURTH ELEKTRONIK
89,980税込98,978
1袋(240個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9195アズワン品番65-7741-59
基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 5.08mm 1列 1セット 150個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1セット(150個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8976アズワン品番65-7734-52
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1セット 170個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 2列 1セット 170個入WURTH ELEKTRONIK
72,980税込80,278
1セット(170個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(170個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8791アズワン品番65-7529-59
基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 187個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 4.2mm 1列 1セット 187個入WURTH ELEKTRONIK
68,980税込75,878
1セット(187個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●入数:1トレイ(187個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8787アズワン品番65-7524-53
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 80個入WURTH ELEKTRONIK
51,980税込57,178
1セット(80個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3173アズワン品番65-7538-17
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 48個入SAMTEC
87,980税込96,778
1セット(48個)
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1850アズワン品番65-7551-39
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 36個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 36個入SAMTEC
92,980税込102,278
1セット(36個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1855アズワン品番65-7563-88
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 1000個入WURTH ELEKTRONIK
52,980税込58,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8692アズワン品番65-7490-43
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1箱 1000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1箱 1000個入WURTH ELEKTRONIK
72,980税込80,278
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8973アズワン品番65-7524-49
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
57,980税込63,778
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8947アズワン品番65-7732-12
基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1セット 250個入WURTH ELEKTRONIK
94,980税込104,478
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8919アズワン品番65-7772-48
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8024アズワン品番65-7636-92
基板接続用ピンヘッダ 253極 1.905mm 4列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 253極 1.905mm 4列AMPHENOL
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Amphenol HDA レセプタクル 253 コンタクトはピッチを減らすと同時に、まったく新しい HDA 製品とのコンタクト密度を高めます。この製品は、頑丈でシンプルな設計、高密度で、過酷な条件に対する高性能を備えています。また、設置、コスト、及び信頼性を考慮する必要がある場合には、適切なコネクタです。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:253●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5031アズワン品番65-7789-41
基板接続用ピンヘッダ 24極 5.08mm 1列 1袋 48個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 24極 5.08mm 1列 1袋 48個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1袋(48個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9154アズワン品番65-7641-35
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 160個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 160個入WURTH ELEKTRONIK
59,980税込65,978
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(160個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3121アズワン品番65-7534-18
ピンヘッダー