絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • SAMTEC(446)
  • 廣杉計器(275)
  • WURTH ELEKTRONIK(258)
  • MAC8(マックエイト)(204)
  • 日本モレックス(molex)(103)
  • GB[制御機器](40)
  • AMPHENOL(32)
  • サンハヤト(23)
  • omron(オムロン)(20)
  • Neltron Industrial(20)
  • LINKMAN(15)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • ワゴジャパン(10)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • ハーティング(4)
  • PHOENIX(4)
  • EDAC(3)
  • 山一電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 2列 1セット 46個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 2列 1セット 46個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番719-0135 品番719-0135 を参照してください。ダイナミック 2100 シリーズヘッダー。TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-2100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-2100 シリーズヘッダの推奨基板厚さは1.6 mmです。
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:Dynamic 2000●ピッチ:2.5mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:5.0A●コード番号:164-2768アズワン品番65-7709-75
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 35個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(35個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity ( TE ) AMPMODU MTE 相互接続システムは、電線対基板及び電線対電線の用途で使用され、コンピュータ、コピー機、商用プリンタ、電化製品、医療機器、車載制御などのさまざまなタイプの電子機器で使用されています。この製品は、お客様のニーズに合わせて、絶縁変位コンタクト( IDC )又は圧着スナップインコンタクトを実装しています。ラッチと極性を備えた設計になっています シュラウドにより、ガイドリブ付きの小型レセプタクルアセンブリとピンアセンブリをまとめて、1 列又は 2 列の大型ラッチ式コネクタを形成可能 3 種類のめっきに対応しています ポストのスエージ加工により、基板の保持力が向上 高温仕様は、SMT 互換です 適用可能サイズ: 2 → 25 ポジション / 列 用途 医療機器 車載制御装置 コピー機 電気製品 業務用プリンタ 自動販売機 PC 計装及びテスト装置 通信 ストレージ機器
    仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:AMPMODU MTE●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:189-5921アズワン品番65-7778-63
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 5.08mm 4列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 40極 5.08mm 4列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    新しい 6 ビームパワーコンタクトは、定格電流が最大 75 A で、200 Amps / リニアインチを超える電力を供給します 新しい 25 A 低電力コンタクトは、MULTI-BEAM XL パワーコンタクトよりも基板スペースを 50% 削減します 新しいスリムガイドソケットにより、基板全体のフットプリントが削減されます 通気孔付きのハウジングにより、放熱性が向上 ホットプラグ可能 用途: AC/DC および DC-DC 電源 ハイエンドコンピュータ サーバー データストレージ機器 電気通信スイッチ 高密度配電 無停電電源(UPS) バッテリパック取り外し可能 基板スタッキング 配電
    仕様●シリーズ:Multi-Beam XLE●ピッチ:5.08mm●極数:40●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:押し込みタイプ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:50.0A●コード番号:191-7938アズワン品番65-7665-05
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥289税込¥318
    1個
    7日以内出荷
    D-3200シリーズハウジングの嵌合については、; 標準の品番680-1578 標準の品番680-1578 を参照してください。Dynamic D-3200 シリーズヘッダ。TE Connectivity製のDynamic Range D-3200シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-3200シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-3200シリーズヘッダの推奨基板厚さは、1.0 → 1.6 mmです。
    仕様●シリーズ:Dynamic 3000●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●コード番号:718-9557アズワン品番65-7791-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity HPI、基板実装ヘッダ、垂直、2 ポジション、電線対基板コネクタシステム。高性能相互接続 2.0 mm ヘッダは、2.0 mm 高性能相互接続製品ファミリのオスヘッダです。高性能 Intercoコネクタシステム - 電線対基板 ヘッダタイプ - 部分シュラウド付き コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
    仕様●シリーズ:HPI●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5407アズワン品番65-7506-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1セット 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1セット 500個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:HPI●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5406アズワン品番65-7503-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 28極 3.0mm 2列 1セット 70個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 28極 3.0mm 2列 1セット 70個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(70個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity DLIハウジング
    仕様●入数:1トレイ(70個入り)●シリーズ:Dual Line Interlock●ピッチ:3.0mm●極数:28●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コード番号:161-4895アズワン品番65-7706-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:192-0386アズワン品番65-7654-61
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 0.8mm 2列 1セット 400個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 160極 0.8mm 2列 1セット 400個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥929,800税込¥1,022,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Free Height●ピッチ:0.8mm●極数:160●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5466アズワン品番65-7503-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:D-3000●ピッチ:5.08mm●極数:12●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●コード番号:398-401アズワン品番65-7789-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:1.0A●コード番号:191-7934アズワン品番65-7640-86
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 72個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 72個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(72個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:192-0001アズワン品番65-7717-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 650個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 650個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥629,800税込¥692,780
    1セット(650個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 基板実装ヘッダ(垂直)は、100 ポジション、基板対基板コネクタシステムを備えています。PCB コネクタアセンブリタイプ - PCB 取り付けヘッダ コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します
    仕様●入数:1テープ(650個入り)●シリーズ:Free Height●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:217-5474アズワン品番65-7505-59
  • ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 72個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 72個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(72個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(72個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6804アズワン品番65-7719-24
  • ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6791アズワン品番65-7724-25
  • ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6802アズワン品番65-7721-09
  • ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6766アズワン品番65-7720-86
  • ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:2.0A●コード番号:195-6776アズワン品番65-7669-33
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥79,980税込¥87,978
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MTA 100●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル, 錫●定格電流:5.0A●コード番号:189-5912アズワン品番65-7778-88
  • ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 450個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 1セット 450個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6755アズワン品番65-7718-86
  • ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(41個)
    7日以内出荷
    センターライン: 2.00 mm [0.079 インチ ] デュアルビームレセプタクルコンタクト TOP / デュアルエントリ垂直 / 水平レセプタクルアセンブリです 1.6 → 2.4 mm ( 0.063 → 0.094 インチ)のさまざまな基板厚に対応する、複数のはんだテール長を備えた表面実装及びスルーホール テープリールパッケージで提供 1 列あたり最大 25 ポジション、1 列 / 2 列製品です 環境:ハロゲンフリー / 低ハロゲン 2.54 mm ( 0.1 インチ)ピッチより基板上のスペースを 38 % 節約し、機能を拡張できます 2 点電気的安定性により、ヘッダとレセプタクルの相互接続の信頼性が高くなっています ヘッダとレセプタクルの組み合わせによる基板対基板スタッキングに複数のオプションがあります 自動化された表面実装とスルーホールリフロー製造により、組み立てが簡単です 用途 PLC サーボドライバ 産業用制御 原材料処理 計装及びテスト装置 ビルオートメーション
    仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6799アズワン品番65-7716-37
  • ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6819アズワン品番65-7716-91
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm 1列シュラウドなし分離型ピンヘッダ。AMPMODU Mod IIシュラウドなし1列分離型の基板ヘッダには、2.54 mmのセンターラインが付いています。これらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。特長と利点。汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的。用途。これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 / テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。
    仕様●シリーズ:AMPMODU MOD II●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:3.0A●コード番号:388-6009アズワン品番65-7789-73
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 2極 2mm 1列 ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 2極 2mm 1列 ライトアングル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = AMP CTピッチ = 2mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 2ATE Connectivity AMP CT 2 mm標準タイプ基板ヘッダ. AMP CT 2 mm基板ヘッダは、片側シュラウドを備えたミニチュア設計のヘッダです。これらのAMP CTヘッダは、かん合相手のケーブルコネクタとの正確かつ確実な接続を可能にする極性化及びかん合保持機能を備えています。これらのAMP CTヘッダのはんだレグには、基板への確実な自己保持を可能にするキンク処理設計が採用されています。これらのAMP CT 2 mm基板ヘッダには、垂直取り付け構成又はライトアングル取り付け構成のものがあります。. 特長と利点. ミニチュア設計 極性化及びかん合保持機能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのAMP CT 2 mmコネクタはさまざまな用途に適していて、ワイヤハーネス作成性能は実証済みです。用途には、事務機器、産業機械、PC、プリンタ、C-TV、オーディオ、エアコンなどがあります。長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 5極 2mm 1列 ストレート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ AMP CTシリーズ 5極 2mm 1列 ストレート

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(1000個)
    4日以内出荷
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ Multi-Beam XLEシリーズ 40極 5.08mm 4列 ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ Multi-Beam XLEシリーズ 40極 5.08mm 4列 ライトアングル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット(33個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = Multi-Beam XLEピッチ = 5.08mm極数 = 40行数 = 4接続方向 = ライトアングルコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = 押し込みタイプ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 50A長さ(mm)350幅(mm)150高さ(mm)25質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ アンプラッチシリーズ 40極 2.54mm 2列 垂直 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ アンプラッチシリーズ 40極 2.54mm 2列 垂直

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = AMP-LATCHピッチ = 2.54mm極数 = 40行数 = 2接続方向 = 垂直コネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金, 錫定格電流 = 1A長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ HPIシリーズ 5極 2mm 1列 ストレート TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ HPIシリーズ 5極 2mm 1列 ストレート

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(450個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = HPIピッチ = 2mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫TE Connectivity HPI (ハイパフォーマンスインターコネクト)基板ヘッダー. HPI (ハイパフォーマンスインターコネクト)電線対基板ヘッダーには、柔軟に設計できるようにさまざまなピッチのタイプが用意されています。このHPIヘッダーは、角形はんだペグを備えているため、他の業界の規格品に適合し、代替品として使用可能です。このHPIヘッダーのハウジングは、部分シュラウドハウジングでコンタクトを保護して誤抜を防止し、極性機能で誤かん合を防止します。また、このHPIヘッダーコネクタは、はんだ付け処理時に基板にしっかり固定されるようにキンク処理はんだテールも備えています。品番X-1735446-XのタイプのHPIヘッダーは、確実にかん合させるためのポジティブラッチロック機構を備えているため、かん合時のクリック音でかん合を確認することができます。. 特長と利点. 柔軟に設計できるように各種ピッチタイプを用意 角形はんだペグで規格品に適合 部分シュラウドハウジングでコンタクトを保護 誤かん合を防止する極性化 キンク処理はんだテールで基板に固定 ラッチロック機構を備えたタイプを用意. 製品用途の情報. このHPIコネクタは、デバイスを介して信号や低電力を転送するのに使用され、さまざまな用途に適しています。主な用途には、事務 / 小売機器産業、産業部門、民生機器産業、医療産業などがあります。長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 垂直 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 垂直

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥889税込¥978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 2.54mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = 垂直シュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 1A長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)4
ピンヘッダー