ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9136 アズワン品番 65-7715-31
基板接続用ピンヘッダ 9極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3579 アズワン品番 65-7537-09
基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様 ●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8940 アズワン品番 65-7764-01
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9356 アズワン品番 65-7655-36
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9238 アズワン品番 65-7736-42
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2252 アズワン品番 65-7771-24
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 90個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1袋(90個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9052 アズワン品番 65-7726-90
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3096 アズワン品番 65-7576-60
基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 219,800税込 ¥ 241,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8942 アズワン品番 65-7661-45
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 94,980税込 ¥ 104,478
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3416 アズワン品番 65-7535-12
基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1セット(200個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3479 アズワン品番 65-7536-93
基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1セット(750個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9690 アズワン品番 65-7490-01
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃
仕様 ●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2851 アズワン品番 65-7533-96
基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 109,800税込 ¥ 120,780
1セット(950個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様 ●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9059 アズワン品番 65-7763-86
基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3519 アズワン品番 65-7538-96
基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様 ●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9004 アズワン品番 65-7756-75
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:16.0A●コード番号:191-5595 アズワン品番 65-7665-54
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 80個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9164 アズワン品番 65-7734-91
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3168 アズワン品番 65-7657-33
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1818 アズワン品番 65-7660-73
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 91,980税込 ¥ 101,178
1袋(180個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9225 アズワン品番 65-7701-64
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 130個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1袋(130個)
7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9051 アズワン品番 65-7731-71
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8941 アズワン品番 65-7645-34
基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8968 アズワン品番 65-7734-51
基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 149,800税込 ¥ 164,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9306 アズワン品番 65-7701-39
基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様 ●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3081 アズワン品番 65-7748-11
基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 199,800税込 ¥ 219,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8924 アズワン品番 65-7732-63
基板接続用ピンヘッダ 7極 3.5mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 94,980税込 ¥ 104,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3565 アズワン品番 65-7535-26
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1セット 480個入 WURTH ELEKTRONIK ¥ 31,980税込 ¥ 35,178
1セット(480個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(480個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9373 アズワン品番 65-7498-02
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります 電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~