絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • SAMTEC(445)
  • 廣杉計器(275)
  • MAC8(マックエイト)(204)
  • 日本モレックス(molex)(103)
  • GB[制御機器](40)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
  • AMPHENOL(31)
  • サンハヤト(23)
  • omron(オムロン)(20)
  • Neltron Industrial(20)
  • LINKMAN(15)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(13)
  • ワゴジャパン(10)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • ハーティング(4)
  • PHOENIX(4)
  • EDAC(3)
  • 山一電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9649アズワン品番65-7484-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列 1袋 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    47,980税込52,778
    1袋(180個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9136アズワン品番65-7715-31
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3578アズワン品番65-7535-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 9極 2.5mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    94,980税込104,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3579アズワン品番65-7537-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    20,980税込23,078
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8969アズワン品番65-7749-56
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 7.62mm 1列 1箱 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    9,998税込10,998
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8940アズワン品番65-7764-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入

    WURTH ELEKTRONIK
    39,980税込43,978
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9356アズワン品番65-7655-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 1袋 60個入

    WURTH ELEKTRONIK
    47,980税込52,778
    1袋(60個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9238アズワン品番65-7736-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-2252アズワン品番65-7771-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 90個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 90個入

    WURTH ELEKTRONIK
    94,980税込104,478
    1袋(90個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9052アズワン品番65-7726-90
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3096アズワン品番65-7576-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 5.08mm 1列 1セット 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    199,800税込219,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8942アズワン品番65-7661-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    86,980税込95,678
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3416アズワン品番65-7535-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 3mm 2列 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    96,980税込106,678
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3479アズワン品番65-7536-93
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 750個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 750個入

    WURTH ELEKTRONIK
    179,800税込197,780
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9690アズワン品番65-7490-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 72個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 72個入

    WURTH ELEKTRONIK
    8,598税込9,458
    1セット(72個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 68個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 68個入

    WURTH ELEKTRONIK
    8,498税込9,348
    1セット(68個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(68個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9536アズワン品番65-7498-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    699税込769
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3010アズワン品番65-7538-05
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    599税込659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6402アズワン品番65-7528-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃
    仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2851アズワン品番65-7533-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 47個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 47個入

    WURTH ELEKTRONIK
    7,698税込8,468
    1セット(47個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6462アズワン品番65-7527-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 29個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 29個入

    WURTH ELEKTRONIK
    9,498税込10,448
    1セット(29個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(29個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9252アズワン品番65-7488-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1mm 1列 1セット 950個入

    WURTH ELEKTRONIK
    97,980税込107,778
    1セット(950個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9059アズワン品番65-7763-86
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1袋 500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    58,980税込64,878
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8735アズワン品番65-7525-78
  • 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 8極 1.5mm 1列 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダには、ナイロン 6T 絶縁があります。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3519アズワン品番65-7538-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 7.62mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9004アズワン品番65-7756-75
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1箱 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.0mm 1列 1箱 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    12,980税込14,278
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:16.0A●コード番号:191-5595アズワン品番65-7665-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 80個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 80個入

    WURTH ELEKTRONIK
    31,980税込35,178
    1袋(80個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9164アズワン品番65-7734-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3168アズワン品番65-7657-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1818アズワン品番65-7660-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    77,980税込85,778
    1袋(180個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9225アズワン品番65-7701-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 130個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1袋 130個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1袋(130個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9051アズワン品番65-7731-71
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    179,800税込197,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8941アズワン品番65-7645-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 150個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 5.08mm 1列 1セット 150個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8968アズワン品番65-7734-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 300個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 300個入

    WURTH ELEKTRONIK
    149,800税込164,780
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9306アズワン品番65-7701-39
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3081アズワン品番65-7748-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1セット 250個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 3.81mm 1列 1セット 250個入

    WURTH ELEKTRONIK
    179,800税込197,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8924アズワン品番65-7732-63
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 3.5mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 3.5mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
  • 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    88,980税込97,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3565アズワン品番65-7535-26
ピンヘッダー