13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:20 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 1 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3211 アズワン品番65-7574-36
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(480個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9373 アズワン品番65-7498-02
1セット(480個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3195 アズワン品番65-7524-99
1セット(60個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9480 アズワン品番65-7493-38
1セット(80個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(120個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9458 アズワン品番65-7490-23
1セット(120個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9484 アズワン品番65-7487-24
1セット(80個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(160個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2887 アズワン品番65-7538-85
1セット(160個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダです。レバーは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です
仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3106 アズワン品番65-7537-57
1セット(64個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(440個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9375 アズワン品番65-7485-42
1セット(440個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

1セット(80個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●入数:1トレイ(120個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9462 アズワン品番65-7484-84
1セット(120個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(320個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:THT 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3160 アズワン品番65-7576-81
1セット(320個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(220個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3225 アズワン品番65-7582-06
1セット(220個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷