43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8933 アズワン品番65-7759-34
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9064 アズワン品番65-7752-42
1セット(950個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(91個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-3212 アズワン品番65-7580-67
1セット(91個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3586 アズワン品番65-7537-40
1袋(1000個)
119,800 税込131,780
欠品中

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3540 アズワン品番65-7538-19
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2948 アズワン品番65-7536-39
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1袋(10個)
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3579 アズワン品番65-7537-09
1袋(1000個)
109,800 税込120,780
欠品中

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3553 アズワン品番65-7536-40
1袋(1000個)
75,980 税込83,578
欠品中

Wurth Elektronik オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3304 アズワン品番65-7539-82
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3046 アズワン品番65-7536-57
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-3019 アズワン品番65-7534-25
1袋(500個)
59,980 税込65,978
欠品中

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8926 アズワン品番65-7765-08
1箱(100個)
18,980 税込20,878
欠品中

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3538 アズワン品番65-7534-69
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8974 アズワン品番65-7531-05
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3565 アズワン品番65-7535-26
1袋(1000個)
94,980 税込104,478
欠品中

仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:13●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8948 アズワン品番65-7527-35
1セット(1000個)
499,800 税込549,780
欠品中

仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8916 アズワン品番65-7756-95
1箱(100個)
15,980 税込17,578
欠品中

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3010 アズワン品番65-7538-05
1袋(10個)
759 税込835
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9510 アズワン品番65-7484-22
1袋(10個)
819 税込901
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8722 アズワン品番65-7530-10
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8715 アズワン品番65-7528-49
1袋(10個)
579 税込637
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9362 アズワン品番65-7486-09
1袋(10個)
1,298 税込1,428
欠品中

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:リバースライトアングル●コード番号:211-2962 アズワン品番65-7524-78
1袋(500個)
85,980 税込94,578
欠品中

Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃
仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8993 アズワン品番65-7768-36
1箱(100個)
13,980 税込15,378
欠品中

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8973 アズワン品番65-7524-49
1箱(1000個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:9●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3578 アズワン品番65-7535-14
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプ縦型オスシュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3571 アズワン品番65-7536-18
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9520 アズワン品番65-7497-23
1袋(1000個)
53,980 税込59,378
欠品中

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3558 アズワン品番65-7539-42
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3554 アズワン品番65-7533-24
1袋(10個)
929 税込1,022
7日以内出荷

Wurth Elektronik オスシュラウドヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2980 アズワン品番65-7535-10
1袋(1000個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2973 アズワン品番65-7532-63
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8981 アズワン品番65-7527-75
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9354 アズワン品番65-7489-80
1袋(10個)
1,198 税込1,318
欠品中

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3559 アズワン品番65-7534-03
1袋(1000個)
84,980 税込93,478
欠品中

Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。茶色の色が付いています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8721 アズワン品番65-7527-88
1袋(1000個)
89,980 税込98,978
欠品中

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8692 アズワン品番65-7490-43
1袋(1000個)
52,980 税込58,278
欠品中

仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3142 アズワン品番65-7772-59
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:191-3085 アズワン品番65-7658-31
1袋(2個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷