25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)二段重ね用電源端子
RoHS
PJ-2-7.5と組合わせてプリント基板を二段重ねして電源を供給する事が出来ます。 PD-191~PD-199と組合わせて上記と同様に電源供給が出来ます。
材質 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
19,980 税込21,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子
RoHS
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1mmピッチです。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.4~0.5 適合ソケットピンPM-1.0
1袋(10個)
5,998 税込6,598
33日以内出荷

MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子
RoHS
表面実装基板対表面実装基板を二段重ね(抜き差し型)にする時に御使用下さい。 ソケット側はOBSシリーズになります。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類ございます。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法B(mm)50.8 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子
RoHS
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mmピッチの2列、最大40PWとなります。 高さは2.0~5.0mmまであります。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
9,798 税込10,778
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用二段重ね端子
RoHS
親基板側に本製品を取付け(表面実装)、子基板側にソケットピン(穴必要)を取付けて抜き差し可能な二段重ねにする端子です。 ソケットを使用せずに直接半田付しても使用出来ます。 2.54mmピッチ20ピン連結 推奨取付ランド
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)ソケット使用の場合:1、直接半田付の場合:2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)
RoHS
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)2.54 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数20 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)
RoHS
プリント基板等を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)1.27 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数40 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
7,398 税込8,138
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)
RoHS
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)2.54 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数20 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
2,898 税込3,188
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)
RoHS
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)1.778 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
5,498 税込6,048
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型二段重ね用端子 (固定型)
RoHS
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 2枚の基板は半田付にて固定します。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)1.27 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数40 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.54mmピッチの2列タイプです。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数20×2 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.0mmピッチの2列タイプです。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数50×2 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
18,980 税込20,878
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.778mmピッチの2列タイプです。
材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数30×2 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数40×2 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6 適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
1袋(10個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面実装用ニ段重ね端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。
材質位置決めピン:リン青銅0.64 取付穴径(Φmm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
779 税込857
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 ピッチは、2.54mm
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
3,298 税込3,628
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 PM-191、192と組合わせる事によってプリント基板を抜き差しする事が出来ます。 最大30Aまで流せます。(ソケットPM-191、192との組合わせの場合20Aになります)
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅 仕上ニッケル下地金メッキ ピッチ(mm)5.08 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)250(AC,DC) 定格電流(A)30 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)2.2 適合ソケットピンPM-191、PM-192
1袋(10個)
6,898 税込7,588
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。) ピッチは、2.54mm
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)2.54 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数20 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AAシリーズの子基板に使用するオスピンです。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類があります。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 寸法P(mm)1.27 絶縁抵抗(MΩ)500以上 連結数40ピン RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)700(AC,DC) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超小型基板を平行にして二段に重ねる場合に御利用下さい。 この平行方法ですとキャビネットの外側からでも抜き差しが出来ます。 1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.6 適合ソケットピンMG-1-1、MG-3-1、MG-10-1、MG-30-1
1袋(10個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.6
1袋(10個)
4,998 税込5,498
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用2列連結ピン
RoHS
表面実装基板の入出力ピンとして御利用下さい。 1.27、2.54mmピッチ2列タイプです。 OQW-01、03シリーズとPCWシリーズとの組合せでプリント基板を二段重ねにすることが出来ます。
仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)2 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用連結ピン
RoHS
表面実装基板の電源取出しピン等に御利用下さい。 樹脂上部にプリント基板を取付けることができます。(PC板の二段重ねにも御利用できます。) 高さは4~10mmまであります。 ピン間が空間になっている為、空気の流通が良く温度上昇を防止できます。 2.54mmピッチ最大31P、5.08mmピッチ最大15P 両サイドは位置決めピンになっています。
材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)