ピンヘッダー :「ピンヘッダ」の検索結果

関連キーワード
1,575件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

寸法H(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
569 税込626
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1袋(10個)
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1袋(10個)
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寸法H(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

寸法H(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
329 税込362
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
529 税込582
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
359 税込395
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質(樹脂部)PBT4830 (樹脂部)黒 寸法H(mm)2.5 電気容量(A)3 寸法h(mm)1.4 絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa) 仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ 燃焼性(樹脂部)UL94V-0 動作温度範囲(℃)-40~105
1袋(10個)ほか
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

イリソ電子工業ピンヘッダー
ピッチ(mm)2
1個
45 税込50
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
629 税込692
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2733 アズワン品番65-7670-82
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2655 アズワン品番65-7678-69
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Samtec T2M シリーズヘッダは、14 ピンコンタクトを備えた 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2608 アズワン品番65-7670-87
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2653 アズワン品番65-7676-67
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

材質ポリアセタール
1パック(100個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec TFML シリーズヘッダは、14 ピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2758 アズワン品番65-7671-59
1個
619 税込681
7日以内出荷

寸法H(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
929 税込1,022
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
659 税込725
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm)15.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm)8.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm)15.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法H(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
839 税込923
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)