商品豆知識
表面実装用プリント基板のチェック端子です。
サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。
上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。
パターンの放熱にも利用出来ます。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
振動のある所等で、ボリウム等を使用出来ない場合、本製品を表面実装用基板に取付け、抵抗等を抜き差ししながら調整し、調整の終わった時点で部品の足に半田付して固定します。
材質リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.3~0.6
推奨ランド径(Φmm)3.2×1.6
リード付部品のリードを長くしたい場合にご利用ください。
リードを穴の中へ入れて、はんだ付けを行ってください。
発熱部品(抵抗器など)を基板から浮かせて実装することで、周囲への熱影響を防ぐことができます。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
ピンヘッダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。