ジャンパーピンMAC8(マックエイト)当日出荷から9日以内出荷
PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。
ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。
材質外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンPD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
パネル用端子 プラグMAC8(マックエイト)当日出荷から16日以内出荷
PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。
丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)¥7,698~税込¥8,468~
1袋(1000個)
9日以内出荷
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。
0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。
材質コバール仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)¥6,598~税込¥7,258~
1袋(1000個)
9日以内出荷から11日以内出荷
ハイブリットICの足等に御利用下さい。
0.45Φの足なので通常の丸ピンソケットに入ります。
材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
ページ: 1/ 3