絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE(6)
  • 冨士端子工業(2)
  • SCHURTER(2)
  • RS PRO(1)
定格電流(A)
  • 0.125
  • 0.1(30)
  • 0.2(25)
  • 0.5(64)
  • 1(85)
  • 2(79)
  • 3(79)
  • 4(58)
  • 5(98)
  • 6(44)
  • 10(148)
  • 15(73)
  • 16(32)
  • 20(89)
  • 25(38)
  • 30(81)
  • 32(27)
  • 40(78)
  • 50(43)
  • 100(41)
  • 200(31)
定格電圧(V)
  • AC125(2)
  • AC250(4)
  • AC600(1)
  • AC/DC125(4)
  • DC500(1)
リード線
  • (3)
  • (2)
遮断電流(A)
  • 35(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 300(1)
  • 50000(1)
  • 100000(1)
取付方式
  • 表面実装(3)
表面実装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リテルヒューズ管ヒューズ 125mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.125MXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 125mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.125MXPLITTELFUSE
2,198税込2,418
1袋(10個)
欠品中
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 特長: ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 代表的用途: カートリッジヒューズは、短絡や過電流から電気機器を比較的安価に保護することができ、モータ、エアコン、冷蔵庫、ポンプなどの電気機器の保護に使用可能で、次のような場所で利用されています。 産業用 商用 住宅 / 家庭用 自動車. 追加情報:. ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミックヒューズには、類似した特性があります。ただし、ヒューズの内側が見えることから、ガラス管ヒューズを選択する可能性があります。中が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 ヒューズのサイズ 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さ約20 mm、直径5 mmとなっています。この製品は基板やパネルの保護で普及しており、対応する5 x 20ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズは「T」速度定格です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。急激な高電流が必要な用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破裂せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。このヒューズはLBC (低遮断容量)です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.125RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter チップヒューズ SCHURTERSchurter チップヒューズSCHURTER
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (速断型) LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ (速断型)LITTELFUSE
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
ガラス管ヒューズ 250V125mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V125mA(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
129税込142
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)0.125寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V125mA(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V125mA(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
91税込100
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)0.125寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ SCHURTERSchurter ラジアルリードタイプ ヒューズSCHURTER(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V ac/dc 0259.125T LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V ac/dc 0259.125TLITTELFUSE
829税込912
1個
5日以内出荷
Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.125RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V ac/dc 0251.125MAT1L LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V ac/dc 0251.125MAT1LLITTELFUSE
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251℃定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.125RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V 0154.125DR LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V 0154.125DRLITTELFUSE
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOK、ヒューズとホルダの組み合わせ. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOKは、ヒューズとホルダの組み合わせにより、効率の良い設置が可能となる便利なソリューションです。ミニチュアLittelfuse NANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズの代用品として簡単に使用できます。 このシリーズのヒューズとヒューズホルダのコンビネーションは、時間をかけず、効率の良いワンステップで基板に実装できるうえ、将来、ヒューズを交換するときも、基板を傷めるはんだの熱を基板に与えずに交換できます。 幅広い用途に適しています。. ヒューズ交換が簡単 ミニチュアサイズ 超即断型のうえ、遅延オプションの使用も可能 ホルダは、あらゆるNANO ;sup>;2 ;/sup>;ヒューズ製品に適合するサイズ 低溶断温度ディレーティング 耐熱ヒューズホルダ 260 ℃のリフローが可能なヒューズホルダ
仕様溶断速度 = F本体長さ = 9.73mm本体幅 = 5.03mm本体高さ = 3.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 9.73 x 5.03 x 3.81mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.125RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ RS PRORS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズRS PRO
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線
0259.125T LITTELFUSE0259.125TLITTELFUSE
819税込901
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.125遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ