絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE(5)
  • SCHURTER(3)
  • 冨士端子工業(2)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • WICKMANN(1)
  • RS PRO(1)
定格電流(A)
  • 0.315
  • 0.1(30)
  • 0.2(25)
  • 0.5(64)
  • 1(85)
  • 2(79)
  • 3(79)
  • 4(58)
  • 5(98)
  • 6(44)
  • 10(148)
  • 15(73)
  • 16(32)
  • 20(89)
  • 25(38)
  • 30(81)
  • 32(27)
  • 40(78)
  • 50(43)
  • 100(41)
  • 200(31)
定格電圧(V)
  • AC125(1)
  • AC250(9)
  • AC277(1)
  • AC/DC1000(2)
  • DC250(1)
リード線
  • (4)
  • (4)
遮断電流(A)
  • 35(6)
  • 1500(1)
  • 10000(1)
取付方式
  • 表面実装(5)
表面実装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) ガラス管ヒューズSCHURTER(1件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類ガラス管ヒューズリード線
リテルヒューズ管ヒューズ 315mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.315MXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 315mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.315MXPLITTELFUSE
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.315RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSEリテルヒューズ ガラス管ヒューズ (タイムラグ)LITTELFUSE
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC
Schurter チップヒューズ SCHURTERSchurter チップヒューズSCHURTER
2,598税込2,858特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
ガラス管ヒューズ 250V315mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V315mA(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
129税込142
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)0.315寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
リテルヒューズ管ヒューズ 315mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215.315MXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 315mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215.315MXPLITTELFUSE
2,098税込2,308
1袋(10個)
当日出荷
Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 215定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.315RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann ラジアルリードタイプ ヒューズ WICKMANNWickmann ラジアルリードタイプ ヒューズWICKMANN
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
種類基板用ヒューズリード線取付方式表面実装材質(本体)ナイロン方向(リード方向)ラジアル本体高さ(mm)8ワイヤー長(mm)18.8ワイヤーピッチ(mm)5.08動作温度範囲(℃)-40~85ワイヤー径(Φmm)0.6
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ SCHURTERSchurter ラジアルリードタイプ ヒューズSCHURTER(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
ガラス管ヒューズ 125V315mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V315mA(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
99税込109
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)0.315寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
リテルヒューズ 管ヒューズ 315mA 6.3 x 32mm 1kV ac/dc (速断型) 0508.315MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 315mA 6.3 x 32mm 1kV ac/dc (速断型) 0508.315MXPLITTELFUSE
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
Littelfuse 508シリーズ. Littelfuse 508シリーズの3ABヒューズは、高い定格遮断を備え、マルチメーターマーケットや同様の用途での1000 V ac/dcもの高エネルギー保護用に設計されています。
仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックULクラス = UL248-14シリーズ = 508定格電圧(V)1kac/dc定格電流(A)0.315RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 315mA 250V ac COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 315mA 250V acCOOPER BUSSMANN
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 315mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体直径 = 8.5mm本体高さ = 8.1mmワイヤ長さ = 4.8mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃ワイヤ直径 = 0.6mm種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.315遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ8.5×8.1
RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ RS PRORS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズRS PRO
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線
0508.315MXP LITTELFUSE0508.315MXPLITTELFUSE
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000AC/DC定格電流(A)0.315遮断電流(A)10000リード線サイズ(mm)Φ6.35×31.75RoHS指令(10物質対応)対応

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ