Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 375mA, 125V 0452.375MRLLITTELFUSE翌々日出荷
CSA、UL準拠. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズ. Littelfuse 452シリーズNANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズは、優れた耐突入電流性能を備えているため、普通は即断ヒューズが溶断してしまう突入電流にもよく対応し、無駄な溶断を防止します。 幅広い用途に適しています。. 遅延 小型 低温ディレーティング
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 6.1mm本体幅 = 2.69mm本体高さ = 2.69mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ターミナル材質 = 金メッキ定格電圧(V)125定格電流(A)0.375RoHS指令(10物質対応)対応