絞り込み
ブランド
  • SCHURTER(4)
  • 冨士端子工業(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • RS PRO(3)
  • 大東通信機(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • WICKMANN(1)
定格電流(A)
  • 0.63
  • 0.1(30)
  • 0.5(63)
  • 1(86)
  • 2(79)
  • 3(79)
  • 4(58)
  • 5(98)
  • 6(44)
  • 8(26)
  • 10(149)
  • 15(73)
  • 16(32)
  • 20(92)
  • 25(39)
  • 30(82)
  • 32(27)
  • 40(80)
  • 50(44)
  • 100(41)
  • 200(31)
定格電圧(V)
  • AC32(1)
  • AC125(1)
  • AC250(13)
  • AC500(1)
  • AC/DC125(1)
  • DC63(1)
  • DC125(1)
リード線
  • (4)
  • (5)
遮断電流(A)
  • 35(5)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 100(1)
  • 1500(2)
  • 300000(1)
取付方式
  • 表面実装(5)
表面実装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用MPヒューズ 大東通信機警報用MPヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) ガラス管ヒューズSCHURTER(1件のレビュー)
639税込703
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類ガラス管ヒューズリード線
リテルヒューズ管ヒューズ 630mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.630MXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 630mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0218.630MXPLITTELFUSE
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.63RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter チップヒューズ SCHURTERSchurter チップヒューズSCHURTER
129税込142特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRORS PRO セラミック管ヒューズRS PRO
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) セラミック管ヒューズSCHURTER
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 630mA定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)0.63遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V630mA(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V630mA(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
99税込109
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V630mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V630mA(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
99税込109
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V630mA(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V630mA(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
91税込100
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)0.63寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
Wickmann ラジアルリードタイプ ヒューズ WICKMANNWickmann ラジアルリードタイプ ヒューズWICKMANN
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
種類基板用ヒューズリード線取付方式表面実装材質(本体)ナイロン方向(リード方向)ラジアル本体高さ(mm)8ワイヤー長(mm)18.8ワイヤーピッチ(mm)5.08動作温度範囲(℃)-40~85ワイヤー径(Φmm)0.6
リテルヒューズ 管ヒューズ 630mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.630MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 630mA 5 x 20mm 250V ac (速断型) 0217.630MXPLITTELFUSE
549税込604
1袋(10個)
当日出荷
このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.63RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ管ヒューズ 630mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215.630MXP LITTELFUSEリテルヒューズ管ヒューズ 630mA 5 x 20mm 250V ac (タイムラグ) 0215.630MXPLITTELFUSE
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 215定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.63RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA 250V ac COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA 250V acCOOPER BUSSMANN
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線取付方式表面実装
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ SCHURTERSchurter ラジアルリードタイプ ヒューズSCHURTER(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250VRS PRO
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電流 = 630mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ