絞り込み
ブランド
  • 大東通信機(1)
定格電流(A)
  • 0.63
  • 0.5(6)
  • 1(8)
  • 2(10)
  • 3(10)
  • 3.2(6)
  • 5(18)
  • 6.3(16)
  • 7.5(7)
  • 10(52)
  • 15(15)
  • 16(11)
  • 20(21)
  • 25(6)
  • 30(23)
  • 32(14)
  • 50(11)
  • 63(7)
  • 100(6)
  • 200(7)
  • その他(6)
リード線
  • (1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
警報用MPヒューズ 大東通信機警報用MPヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ