絞り込み
定格電流(A)
  • 3.5
  • 0.1(25)
  • 0.2(22)
  • 0.5(50)
  • 1(61)
  • 2(61)
  • 3(64)
  • 4(46)
  • 5(84)
  • 6(38)
  • 8(23)
  • 10(117)
  • 15(65)
  • 16(27)
  • 20(75)
  • 25(35)
  • 30(63)
  • 40(48)
  • 50(38)
  • 100(33)
  • 200(28)
定格電圧(V)
  • AC125(1)
  • AC250(2)
リード線
  • (1)
ブランド
  • 冨士端子工業(3)
  • 大東通信機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
389税込428
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ガラス管ヒューズ 125V3.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V3.5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)125定格電流(A)3.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V3.5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V3.5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
84税込92
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)3.5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V3.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V3.5A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
99税込109
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)3.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ