絞り込み
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • SIEMENS(1)
  • Mersen(1)
  • Hinode Electric Co Ltd(1)
定格電流(A)
  • 315
  • 0.1(30)
  • 0.2(25)
  • 0.5(64)
  • 1(85)
  • 2(79)
  • 3(79)
  • 4(58)
  • 5(98)
  • 6(44)
  • 10(148)
  • 15(73)
  • 16(32)
  • 20(89)
  • 25(38)
  • 30(81)
  • 32(27)
  • 40(78)
  • 50(43)
  • 100(41)
  • 200(31)
定格電圧(V)
  • AC500(2)
  • AC1000(1)
  • AC/DC660(1)
リード線
  • (1)
遮断電流(A)
  • 120000(1)
取付方式
  • ボルト取付(1)
ボルト取付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac Hinode Electric Co LtdHinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V acHinode Electric Co Ltd
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性
仕様日之出電機製作所660GHシリーズ容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ取付方式ボルト取付定格電圧(V)660AC/DC方向センター
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リード線
Mersen ヒューズリンク MersenMersen ヒューズリンクMersen
5,298税込5,828
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ
Siemens NHヒューズ SIEMENSSiemens NHヒューズSIEMENS
699,800税込769,780
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection幅(mm)(タグ幅)12.5全長(mm)135サイズC00容量(高ラプチャー容量)あり種類その他ヒューズ規格IEC 60269-4-1定格電圧(V)1000サイズ(mm)73×52×63.5アプリケーション(カテゴリ)aR

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ