絞り込み
定格電流(A)
  • 35
  • 0.1(25)
  • 0.2(22)
  • 0.5(50)
  • 1(61)
  • 2(61)
  • 3(64)
  • 4(46)
  • 5(84)
  • 6(38)
  • 8(23)
  • 10(117)
  • 15(65)
  • 16(27)
  • 20(75)
  • 25(35)
  • 30(63)
  • 40(48)
  • 50(38)
  • 100(33)
  • 200(27)
定格電圧(V)
  • 3600(1)
  • AC400(1)
  • AC500(5)
  • AC660(1)
  • AC690(2)
  • AC7200(1)
  • DC80(1)
  • DC250(2)
  • DC440(1)
リード線
  • (5)
遮断電流(A)
  • 2700(1)
  • 8000(3)
  • 50000(2)
  • 120000(1)
取付方式
  • ボルト取付(1)
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(2)
  • SIEMENS(2)
  • 三菱電機(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • ABB(1)
  • SIBA(1)
  • ETI[制御機器](1)
COOPER BUSSMANN・SIEMENS・三菱電機・LITTELFUSE・ABB・SIBA・ETI[制御機器]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V acSIEMENS
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズサイズ(mm)Φ15.3×36定格電圧(V)400AC/250DC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40材質(本体)セラミック相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
2,298税込2,528
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
33,980税込37,378
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DIII, 500V ac ETI[制御機器]ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DIII, 500V acETI[制御機器]
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE33ボトルヒューズサイズDIII
SIBA ヒューズリンク SIBASIBA ヒューズリンクSIBA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ容量(高ラプチャー容量)Y
ABB ヒューズリンク ABBABB ヒューズリンクABB
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
種類センタータグヒューズ定格電圧(V)500遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線規格DIN IEC 60269-1-2ヒューズHRCアプリケーション(カテゴリ)gG幅(mm)(タグ幅)15
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リード線
157.5701.5351 LITTELFUSE157.5701.5351LITTELFUSE
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)80DC定格電流(A)35リード線サイズ(mm)82×20×10.5RoHS指令(10物質対応)対応
CLS形ヒューズリンク 三菱電機CLS形ヒューズリンク三菱電機
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ