絞り込み
定格電流(A)
  • 5
  • 0.1(25)
  • 0.2(22)
  • 0.5(50)
  • 1(61)
  • 2(61)
  • 3(64)
  • 4(46)
  • 6(38)
  • 8(23)
  • 10(117)
  • 15(65)
  • 16(27)
  • 20(75)
  • 25(35)
  • 30(63)
  • 40(48)
  • 50(38)
  • 100(33)
  • 200(28)
定格電圧(V)
  • 25(1)
  • 125(1)
  • 3600(2)
  • 7200(1)
  • 12000(1)
  • 15000(1)
  • 36000(1)
  • 155000(1)
  • AC48(2)
  • AC125(18)
  • AC250(35)
  • AC500(4)
  • AC600(2)
  • AC1000(2)
  • AC7200(3)
  • AC/DC48(2)
  • AC/DC250(2)
  • AC/DC600(2)
  • DC48(2)
  • DC250(2)
リード線
  • (2)
  • (36)
遮断電流(A)
  • 50(1)
  • 100(4)
  • 300(1)
  • 500(2)
  • 1000(1)
  • 1500(2)
  • 2500(2)
  • 5000(1)
  • 10000(3)
  • 20000(1)
  • 25000(1)
  • 31500(1)
  • 33000(1)
  • 40000(4)
  • 50000(1)
  • 100000(1)
  • その他(2)
取付方式
  • その他(2)
  • パネル取付(1)
  • ワンタッチ取付(1)
  • 基板用取付(1)
  • 直取付(2)
  • 表面実装(1)
ブランド
  • エスコ(19)
  • 冨士端子工業(11)
  • 大東通信機(10)
  • 富士電機(9)
  • サトーパーツ(8)
  • LITTELFUSE(6)
  • ELPA(4)
  • ユーボン(4)
  • COOPER BUSSMANN(2)
  • SCHURTER(2)
  • RS PRO(2)
  • オーム電機(1)
  • 坂詰製作所(1)
  • 三菱電機(1)
  • マル信無線電機(1)
  • Mersen(1)
  • キムデン(1)
  • スターヒューズ(1)
エスコ・冨士端子工業・大東通信機・富士電機・サトーパーツ・LITTELFUSE・ELPA・ユーボン・COOPER BUSSMANN・SCHURTER・RS PRO・オーム電機・坂詰製作所・三菱電機・マル信無線電機・Mersen・キムデン・スターヒューズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(53件のレビュー)
53税込58
1個ほか
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
730税込803
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
879税込967
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(24件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC種類管型ヒューズリード線
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(10件のレビュー)
341税込375
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
480税込528
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(6件のレビュー)
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
605税込666
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツヒューズホルダー 筒型ネジ式サトーパーツ(23件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上リード線色(本体)材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
警報用MPヒューズ 大東通信機警報用MPヒューズ大東通信機(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。深緑質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC/DC125V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
380税込418
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
ガラス管ヒューズ 坂詰製作所ガラス管ヒューズ坂詰製作所(3件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250質量(g)3種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)6.35×30
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)エスコ(3件のレビュー)
835税込919
1セット(2本)
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
筒形ヒューズ 富士電機筒形ヒューズ富士電機(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(1件のレビュー)
128税込141
1セット(2個)
当日出荷
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
消弧剤ヒューズ ELPA消弧剤ヒューズELPA(2件のレビュー)
608税込669
1袋(2個)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など質量(g)9種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30遮断電流(A)(定格)10000サイズ(mm)Φ6.35×30
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
2,790税込3,069
1パック(25本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPAガラス管ヒューズ B種溶断型ELPA(13件のレビュー)
294税込323
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
255税込281特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機警報用 P4L・PL4Lヒューズ大東通信機
389税込428
1個
当日出荷
P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm) エスコ管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)エスコ
1,150税込1,265
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ5.2×20
警報用GPヒューズ 大東通信機警報用GPヒューズ大東通信機
389税込428
1個
当日出荷から8日以内出荷
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボンミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)ユーボン(1件のレビュー)
489税込538
1袋(10本)
当日出荷
MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5.2×20
警報用 P4Hヒューズ 大東通信機警報用 P4Hヒューズ大東通信機
599税込659
1個
当日出荷
定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。
用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(7.5A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
警報用SDPヒューズ 大東通信機警報用SDPヒューズ大東通信機(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。
用途各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。質量(g)1.8使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)100(AC125V)、50(DC150V)リード線サイズ(mm)17.2×5.5×19RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格200%2分以内
警報用HPヒューズ 大東通信機警報用HPヒューズ大東通信機
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
ヒューズホルダー マル信無線電機ヒューズホルダーマル信無線電機(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1パック(10個)
当日出荷から37日以内出荷
種類ヒューズホルダ
B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170サトーパーツ(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC250適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 250V5A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 250V5A(Φ6.4×30mm)冨士端子工業
74税込81
1個
5日以内出荷
形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)5寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGMB冨士端子工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1パック(200個)
当日出荷から48日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
警報用 SP4ヒューズ 大東通信機警報用 SP4ヒューズ大東通信機
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。
用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線サイズ(mm)32×10×35
マイクロヒューズホルダ 大東通信機マイクロヒューズホルダ大東通信機
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方法プリント基板取付種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業
70税込77
1個
5日以内出荷
電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 125V耐圧 定格5A です。
定格電圧(V)125定格電流(A)5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ (タイムラグ)LITTELFUSE(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。端子金具PC端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ