絞り込み
定格電流(A)
  • 63
  • 0.1(25)
  • 0.2(22)
  • 0.5(50)
  • 1(61)
  • 2(61)
  • 3(64)
  • 4(46)
  • 5(84)
  • 6(38)
  • 8(23)
  • 10(117)
  • 15(65)
  • 16(27)
  • 20(75)
  • 25(35)
  • 30(63)
  • 40(48)
  • 50(38)
  • 100(33)
  • 200(28)
定格電圧(V)
  • 415(1)
  • AC400(2)
  • AC415(1)
  • AC500(6)
  • AC550(5)
  • AC660(2)
  • AC690(2)
  • AC/DC660(1)
  • DC250(2)
リード線
  • (6)
遮断電流(A)
  • 8000(2)
  • 40000(2)
  • 50000(1)
  • 80000(4)
  • 120000(1)
  • その他(1)
取付方式
  • DINレール取付(2)
  • ボルト取付(2)
  • 表面実装(1)
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(5)
  • SIEMENS(3)
  • RS PRO(3)
  • SIBA(2)
  • ETI[制御機器](2)
  • ABB(1)
  • Mersen(1)
  • Hinode Electric Co Ltd(1)
COOPER BUSSMANN・SIEMENS・RS PRO・SIBA・ETI[制御機器]・ABB・Mersen・Hinode Electric Co Ltd
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac Hinode Electric Co LtdHinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V acHinode Electric Co Ltd
12,980税込14,278
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性
仕様日之出電機製作所660GHシリーズ容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ取付方式ボルト取付定格電圧(V)660AC/DC方向センター
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V acSIEMENS
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズサイズ(mm)Φ15.3×36定格電圧(V)400AC/250DC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40材質(本体)セラミック相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
2,998税込3,298
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBASIBA (シバ) 管ヒューズSIBA
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
SIBA ヒューズリンク SIBASIBA ヒューズリンクSIBA(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ容量(高ラプチャー容量)Y
ETI ボトルヒューズホルダねじキャップ ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダねじキャップETI[制御機器]
589税込648
1個
7日以内出荷
取付方式表面実装極数1ボトルヒューズホルダコンプキャップ
ETI ボトルヒューズホルダゲージピース ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダゲージピースETI[制御機器]
749税込824
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール取付シリーズD0ボトルヒューズホルダコンプゲージリング
ABB ヒューズリンク ABBABB ヒューズリンクABB
999税込1,099
1個
7日以内出荷
種類センタータグヒューズ定格電圧(V)500遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線規格DIN IEC 60269-1-2ヒューズHRCアプリケーション(カテゴリ)gG幅(mm)(タグ幅)15
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2 COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズ HRC F2COOPER BUSSMANN
19,980税込21,978
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)415AC遮断電流(A)80000リード線サイズ(mm)Φ17.5×33.5
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リード線
Cooper Bussmann  ニュートラルリンク 90mm COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ニュートラルリンク 90mmCOOPER BUSSMANN
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズタイプ = F2定格電流 = 63A高さ = 90mm幅 = 55mm長さ = 29.1mm中心固定 = 67.9mmシリーズ = ENS種類ヒューズホルダ定格電圧(V)550AC定格電流(A)63サイズ(mm)29.1×55×90RoHS指令(10物質対応)対応
Mersen ヒューズリンク MersenMersen ヒューズリンクMersen
4,598税込5,058
1袋(3個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ
レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 63A, 415V RS PROレール取り付けヒューズホルダ RS PRO 63A, 415VRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F2●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続種類ヒューズホルダ定格電圧(V)415定格電流(A)63RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 660V acCOOPER BUSSMANN
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電流(A)63取付方式DINレール取付
Siemens ボトルヒューズホルダねじキャップ SIEMENSSiemens ボトルヒューズホルダねじキャップSIEMENS
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様D01、D02 NEOZED fuse sockets. 1 and 3-pin DIN Rail Mounting NEOZED fuse adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-0907 622-0907 ) NEOZED screw adapters available separately (e.g. Stock no.: ; 622-1180 622-1180 )RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流RS PRO
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V ac RS PRORS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V acRS PRO
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 63Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)63遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ21×54.5

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ