絞り込み
定格電流(A)
  • 75
  • 0.1(25)
  • 0.2(22)
  • 0.5(50)
  • 1(61)
  • 2(61)
  • 3(64)
  • 4(45)
  • 5(84)
  • 6(38)
  • 8(23)
  • 10(117)
  • 15(65)
  • 16(26)
  • 20(75)
  • 25(35)
  • 30(63)
  • 40(48)
  • 50(38)
  • 100(33)
  • 200(28)
定格電圧(V)
  • 3600(2)
  • 7200(1)
  • 12000(1)
  • AC250(4)
  • AC500(1)
  • AC600(1)
  • AC660(1)
  • AC7200(3)
  • DC58(1)
  • DC400(1)
  • DC680(1)
リード線
  • (8)
遮断電流(A)
  • 2000(1)
  • 4300(1)
  • 20000(1)
  • 40000(3)
取付方式
  • その他(1)
  • ねじ取付(1)
  • ボルト取付(1)
  • 直取付(1)
ブランド
  • 富士電機(6)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • Pudenz(1)
富士電機・エスコ・オーム電機・冨士端子工業・三菱電機・COOPER BUSSMANN・Pudenz
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪付きヒューズ オーム電機爪付きヒューズオーム電機(12件のレビュー)
229税込252
1袋(2個)
当日出荷
定格電圧(V)250仕様溶断特性B種
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から71日以内出荷
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
600税込660特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
銅爪付ヒューズ 冨士端子工業銅爪付ヒューズ冨士端子工業
399税込439
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
Pudenz 自動車用ヒューズ PudenzPudenz 自動車用ヒューズPudenz
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様UL認定. 図は電池端子ブラケットと絶縁ナットのアセンブリに取り付けたヒューズを示しています。. CF8シリーズBolt-Downヒューズ. バッテリ端子上のバッテリクランプに取り付けるコンパクトなメインヒューズです。. 小型ヒューズリンクは大電流用途のメインヒューズとして最適 直接取り付けによりヒューズホルダが不要になり、安全性が向上 M8ボルト端子でない電池にはオプションの電池取り付けクランプブラケット(品番 ; 342-0205 342-0205 )と絶縁ナット(品番 ; 342-0198 342-0198 )を提供材質(本体)セラミック種類自動車用ヒューズ取付方式直取付定格電圧(V)58DCヒューズCF遮断電流(A)2000リード線サイズ(mm)23.5×11.5×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断速度F
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
119,800税込131,780
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ富士電機
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング富士電機
249税込274
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類リング
高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ SCFシリーズ富士電機
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から71日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)7200リード線サイズ(mm)Φ52×274
HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク 富士電機HHヒューズ(電力用限流ヒューズ) ヒューズリンク富士電機
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷から71日以内出荷
種類管型ヒューズリード線

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ