絞り込み
定格電流(A)
- 0.1(1)
- 0.125(1)
- 0.2(1)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(3)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 23(1)
- 30(3)
- 40(2)
- 45(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 200(1)
- 400(1)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC250(2)
- AC400(1)
- AC440(1)
- AC500(1)
- AC550(1)
- AC600(7)
- AC/DC600(3)
- DC400(1)
- DC500(1)
リード線
- 無(9)
遮断電流(A)
- 100000
- 35(30)
- 50(8)
- 100(9)
- 300(7)
- 1000(6)
- 1500(18)
- 2000(10)
- 2500(15)
- 5000(6)
- 8000(6)
- 10000(22)
- 20000(9)
- 30000(5)
- 40000(12)
- 50000(13)
- 80000(10)
- 120000(2)
- 200000(8)
- その他(13)
- 遮断電流(A)をもっと見る
取付方式
- DINレール取付(2)
- その他(2)
- ねじ取付(1)
ブランド
- COOPER BUSSMANN(6)
- 富士電機(5)
- 音羽電機工業(1)
- LITTELFUSE(1)
- legrand(1)
- Mersen(1)
COOPER BUSSMANN・富士電機・音羽電機工業・LITTELFUSE・legrand・Mersen
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク
富士電機(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線無
スーパーラピッドヒューズCR2L(S)
富士電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷定格電圧(V)AC250/DC400遮断電流(A)100k at AC250V電力損失(W)4定格動作過電圧(V)max500
Legrand 管ヒューズ
legrand¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)当日出荷容量(高ラプチャー容量)あり種類管型ヒューズシリーズ0 130定格電圧(V)500遮断電流(A)100000(@500V)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしアプリケーション(カテゴリ)aM
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)
富士電機(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線無
栓形ヒューズ ヒューズベース
富士電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷高級磁器製です。適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上定格電流(A)30適合電線(mm2)断面積14適合キャップPa30適合端子最大R14-5(圧着端子)遮断電流(A)100000
SPD分離器用ヒューズ
音羽電機工業¥5,398税込¥5,9381個当日出荷種類管型ヒューズ取付方式-定格電圧(V)250AC/440AC定格電流(A)30遮断電流(A)100000(@250VAC)/10000(@440VAC)SPDクラスIISPD
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ベース
富士電機(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 7A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥36,980税込¥40,6781袋(5個)当日出荷仕様定格電流 = 7A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC定格電流(A)7遮断電流(A)100000リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 3A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥36,980税込¥40,6781袋(5個)7日以内出荷仕様定格電流 = 3A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC定格電流(A)3遮断電流(A)100000リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥12,980税込¥14,2781個当日出荷種類管型ヒューズ定格電流(A)20リード線無
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 200mA (速断型)
COOPER BUSSMANN¥53,980税込¥59,3781袋(5個)7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電流(A)0.2リード線無
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 1A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥56,980税込¥62,6781袋(5個)翌々日出荷仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC定格電流(A)1遮断電流(A)100000リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 100mA (速断型)
COOPER BUSSMANN¥5,598税込¥6,1581袋(5個)7日以内出荷仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC定格電流(A)0.1遮断電流(A)100000リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
ボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流 D01, 400V ac
Mersen¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)400ACRoHS指令(10物質対応)対応