絞り込み
取付方式
  • DINレール取付(1)
  • その他(1)
  • ねじ取付(1)
定格電流(A)
  • 30(1)
  • 40(1)
定格電圧(V)
  • AC/DC600(2)
リード線
  • 無(1)
遮断電流(A)
  • 100000
  • その他(1)
ブランド
  • 富士電機(2)
富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付方式」から絞り込む
DINレール取付(1)
その他(1)
ねじ取付(1)
  • 栓形ヒューズ ヒューズベース 富士電機

    栓形ヒューズ ヒューズベース

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    欠品中
    高級磁器製です。
    適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上定格電流(A)30適合電線(mm2)断面積14適合キャップPa30適合端子最大R14-5(圧着端子)遮断電流(A)100000
  • 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

    低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    欠品中
    小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
    種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線無

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ