絞り込み
定格電流(A)
  • 2(1)
  • 4(2)
  • 6(3)
  • 10(1)
  • 16(3)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 35(3)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 63(2)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
定格電圧(V)
  • AC400(4)
  • AC500(2)
  • DC250(1)
リード線
  • (4)
遮断電流(A)
  • 8000
  • 35(31)
  • 50(8)
  • 100(9)
  • 300(7)
  • 1000(8)
  • 1500(18)
  • 2000(10)
  • 2500(15)
  • 5000(6)
  • 10000(23)
  • 20000(9)
  • 30000(5)
  • 40000(12)
  • 50000(14)
  • 80000(10)
  • 100000(15)
  • 120000(2)
  • 200000(8)
  • その他(13)
ブランド
  • ETI[制御機器](3)
  • SIEMENS(2)
  • ABB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABB ヒューズリンク ABB

    ABB ヒューズリンク

    ABB
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gG
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac

    SIEMENS
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac

    SIEMENS
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
  • ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D02, 400V ac ETI[制御機器]

    ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac

    ETI[制御機器]
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE18ボトルヒューズサイズD02
  • ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D01, 400V ac ETI[制御機器]

    ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac

    ETI[制御機器]
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE14ボトルヒューズサイズD01
  • ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DIII, 500V ac ETI[制御機器]

    ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DIII, 500V ac

    ETI[制御機器]
    25,980税込28,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE33ボトルヒューズサイズDIII

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ