絞り込み
定格電流(A)
- 2(1)
- 4(2)
- 6(3)
- 10(1)
- 16(3)
- 20(2)
- 25(3)
- 32(2)
- 35(3)
- 40(1)
- 50(2)
- 63(2)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 500(1)
定格電圧(V)
- AC400(4)
- AC500(2)
- DC250(1)
リード線
- 無(4)
遮断電流(A)
- 8000
- 35(19)
- 50(7)
- 100(4)
- 150(1)
- 300(3)
- 1000(4)
- 2000(10)
- 5000(5)
- 10000(8)
- 13200(1)
- 16000(1)
- 20000(3)
- 30000(2)
- 40000(8)
- 50000(10)
- 80000(9)
- 100000(3)
- 120000(1)
- その他(8)
- 遮断電流(A)をもっと見る
ブランド
- ETI[制御機器](3)
- SIEMENS(2)
- ABB(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
4(2)
6(3)
16(3)
20(2)
25(3)
32(2)
35(3)
50(2)
63(2)
500(1)

ABB ヒューズリンク
ABB¥919~税込¥1,011~1個7日以内出荷幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac
SIEMENS¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac
SIEMENS¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493313-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac
ETI[制御機器]¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE18ボトルヒューズサイズD02![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493304-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac
ETI[制御機器]¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE14ボトルヒューズサイズD01![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DIII, 500V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492954-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DIII, 500V ac
ETI[制御機器]¥25,980税込¥28,5781袋(5個)7日以内出荷仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE33ボトルヒューズサイズDIII








![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493313-190909-02.jpg)
![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493304-190909-02.jpg)
![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DIII, 500V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492954-190909-02.jpg)