絞り込み
ブランド
  • LITTELFUSE(14)
  • 大東通信機(4)
  • SCHURTER(2)
  • RS PRO(1)
定格電流(A)
  • 0.062(2)
  • 0.063(1)
  • 0.125(4)
  • 0.2(2)
  • 0.25(3)
  • 0.3(1)
  • 0.375(1)
  • 0.5(8)
  • 0.63(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 3.2(2)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
定格電圧(V)
  • AC/DC125
  • 30(17)
  • 32(19)
  • AC125(71)
  • AC250(312)
  • AC400(13)
  • AC500(62)
  • AC550(16)
  • AC600(39)
  • AC660(9)
  • AC690(38)
  • AC1000(23)
  • AC7200(11)
  • AC/DC250(9)
  • AC/DC600(9)
  • DC30(8)
  • DC32(64)
  • DC60(22)
  • DC63(9)
  • DC80(8)
リード線
  • (6)
  • (6)
遮断電流(A)
  • 50(7)
  • 100(2)
  • 300(7)
取付方式
  • パネル取付(1)
  • 基板用取付(3)
  • 表面実装(3)
パネル取付・基板用取付・表面実装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロヒューズ 大東通信機マイクロヒューズ大東通信機(6件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
リード線RoHS指令(10物質対応)対応
MP・SDPヒューズ用ホルダ 大東通信機MP・SDPヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電流(A)7.5定格電圧(V)AC/DC125適合MP・SDPヒューズ種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
マイクロヒューズホルダ 大東通信機マイクロヒューズホルダ大東通信機
95税込105
1個
当日出荷から10日以内出荷
接続方法プリント基板取付種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)10(5VDC 100mA)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ (タイムラグ)LITTELFUSE(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
警報用HPヒューズホルダ 大東通信機警報用HPヒューズホルダ大東通信機
139税込153
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
定格電流(A)8定格電圧(V)AC/DC125淡青緑種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他組合せ/AC2000
Schurter チップヒューズ SCHURTERSchurter チップヒューズSCHURTER
129税込142
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 125V ac/dc RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 125V ac/dcRS PRO
799税込879特価
1袋(10個)
取扱停止中
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = アキシャル定格電圧 = 125V ac/dc溶断速度 = FF本体材質 = エポキシコーティング本体直径 = 2.65mm本体高さ = 7.1mmワイヤ長さ = 28mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.65mmRS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.5遮断電流(A)300(@125VDC、50(@125VAC)リード線サイズ(mm)Φ2.65×7.1RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0259.250T LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0259.250TLITTELFUSE
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 200mA, 125V ac/dc 0466.200NR LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 200mA, 125V ac/dc 0466.200NRLITTELFUSE
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.584mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 62mA, 125V ac/dc 0259.062T LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 62mA, 125V ac/dc 0259.062TLITTELFUSE
989税込1,088
1個
5日以内出荷
Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.062RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V ac/dc 0259.125T LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V ac/dc 0259.125TLITTELFUSE
829税込912
1個
5日以内出荷
Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.125RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0251.500MRT1L LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0251.500MRT1LLITTELFUSE
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0473.500MRT1L LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0473.500MRT1LLITTELFUSE
2,598税込2,858
1袋(10個)
7日以内出荷
UL. Littelfuse 473シリーズ時間遅延. Littelfuse 473シリーズは遅延型ヒューズです。 省スペースなサブミニチュアから優れた耐突入電流性を必要とする用途に最適です。
仕様溶断速度 = T本体材質 = セラミック遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V ac/dc 0251.125MAT1L LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 125mA, 125V ac/dc 0251.125MAT1LLITTELFUSE
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。
仕様溶断速度 = FF本体材質 = セラミック本体直径 = 2.8mm動作温度 Min = -55℃シリーズ = 251℃定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.125RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0466.250NR LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 250mA, 125V ac/dc 0466.250NRLITTELFUSE
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0259.500T LITTELFUSELittelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V ac/dc 0259.500TLITTELFUSE
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
Littelfuse 259 シリーズ Safe-T-Plus ヒューズ. Littelfuse Safe-T-Plus 259 シリーズは、爆発の危険がある環境で電子機器を操作する際の安全性を高めるように設計された、各種の密閉型ヒューズです。
仕様リード方向 = ラジアル溶断速度 = F本体材質 = ナイロン本体長さ = 13mm本体高さ = 8mmワイヤ長さ = 5mmワイヤピッチ = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ワイヤ直径 = 0.63mm定格電圧(V)125ac/dc定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ SCHURTERSchurter ラジアルリードタイプ ヒューズSCHURTER(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
0259.500T LITTELFUSE0259.500TLITTELFUSE
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.5遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応
0259.250T LITTELFUSE0259.250TLITTELFUSE
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.25遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応
0259.125T LITTELFUSE0259.125TLITTELFUSE
819税込901
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.125遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応
0259.062T LITTELFUSE0259.062TLITTELFUSE
989税込1,088
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)125AC/DC定格電流(A)0.062遮断電流(A)50(@125VAC)/300(@125VDC)リード線サイズ(mm)Φ8×13RoHS指令(10物質対応)対応

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ