絞り込み
定格電流(A)
  • 1(5)
  • 2(4)
  • 4(7)
  • 6(8)
  • 10(14)
  • 16(7)
  • 20(7)
  • 25(10)
  • 30(4)
  • 32(6)
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 63(6)
  • 80(6)
  • 100(5)
  • 125(5)
  • 160(5)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 400(5)
定格電圧(V)
  • AC500
  • 30(8)
  • 3600(6)
  • AC125(114)
  • AC250(249)
  • AC400(12)
  • AC415(6)
  • AC550(13)
  • AC600(32)
  • AC660(6)
  • AC690(32)
  • AC1000(19)
  • AC7200(9)
  • AC/DC125(10)
  • AC/DC250(8)
  • AC/DC600(9)
  • DC32(15)
  • DC60(8)
  • DC250(12)
  • その他(7)
リード線
  • (28)
遮断電流(A)
  • 100(1)
  • 1500(10)
  • 5000(5)
  • 8000(2)
  • 10000(10)
  • 35000(1)
  • 50000(6)
  • 100000(1)
  • 120000(2)
取付方式
  • DINレール取付(3)
  • その他(1)
  • 表面実装(2)
ブランド
  • LITTELFUSE(8)
  • RS PRO(8)
  • ETI[制御機器](6)
  • COOPER BUSSMANN(5)
  • Mersen(5)
  • キムデン(5)
  • SCHURTER(3)
  • 富士電機(2)
  • SIBA(2)
  • SIEMENS(1)
  • ABB(1)
  • legrand(1)
  • 宇都宮電機製作所(1)
LITTELFUSE・RS PRO・ETI[制御機器]・COOPER BUSSMANN・Mersen・キムデン・SCHURTER・富士電機・SIBA・SIEMENS・ABB・legrand・宇都宮電機製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒形ヒューズ 富士電機筒形ヒューズ富士電機(8件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から71日以内出荷
リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ (タイムラグ)LITTELFUSE(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズCOOPER BUSSMANN
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
Legrand 管ヒューズ legrandLegrand 管ヒューズlegrand
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷
容量(高ラプチャー容量)あり種類管型ヒューズシリーズ0 130定格電圧(V)500遮断電流(A)100000(@500V)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしアプリケーション(カテゴリ)aM
レール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V ac Mersenレール取り付けヒューズホルダ Mersen 32A, 500V acMersen
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:500V ac●極数:1●インジケータ付:なし●CCRタイプ超小型ヒューズホルダ. 小型ヒューズホルダは、IP20に準拠した指安全保護を実現し、非常にコンパクトな設計でDINレール取り付けに対応しています。 モータ、トランス、低電圧配電などを保護するための、500 V ac以下のあらゆる回路に最適です。. DINレール取り付け 難燃性素材のテスト済みグローワイヤです。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)500AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 16A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)16遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 12.5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)12.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
セロライトヒューズ 宇都宮電機製作所セロライトヒューズ宇都宮電機製作所
10,980税込12,078
1セット(10本)
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRORS PRO セラミック管ヒューズRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DII, 500V Mersenボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500VMersen
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) セラミック管ヒューズSCHURTER
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ3A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ3A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)3JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ5A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ5A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)5直径×長さL(Φmm×mm)15×50JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電流(A)15リード線
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DII, 500V ac ETI[制御機器]ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V acETI[制御機器]
979税込1,077
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線ボトルヒューズサイズDII仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27材質(本体)セラミック
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
2,198税込2,418
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1.25遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 4A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 4A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)4遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 6.3A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)6.3遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
0FLQ001.T LITTELFUSE0FLQ001.TLITTELFUSE
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)10000(@500VAC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ1A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ1A Φ15XL50キムデン
729税込802
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DIII, 500V ac ETI[制御機器]ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DIII, 500V acETI[制御機器]
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE33ボトルヒューズサイズDIII
SIBA ヒューズリンク SIBASIBA ヒューズリンクSIBA(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ容量(高ラプチャー容量)Y
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)8遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
329税込362
1個ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
0KLK005.T LITTELFUSE0KLK005.TLITTELFUSE
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC/600DC定格電流(A)5遮断電流(A)5000(@500VDC)/10000(@600VAC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
筒型ヒューズ30A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ30A Φ15XL50キムデン
869税込956
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)30JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ10A Φ15XL50 キムデン筒型ヒューズ10A Φ15XL50キムデン
839税込923
1個
5日以内出荷
仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)10JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
ETI ボトルヒューズホルダねじキャップ ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダねじキャップETI[制御機器]
589税込648
1個
7日以内出荷
取付方式表面実装極数1ボトルヒューズホルダコンプキャップ
ETI ボトルヒューズホルダゲージピース ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダゲージピースETI[制御機器]
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール取付シリーズD0ボトルヒューズホルダコンプゲージリング
ABB ヒューズリンク ABBABB ヒューズリンクABB
949税込1,044
1個
7日以内出荷
種類センタータグヒューズ定格電圧(V)500遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線規格DIN IEC 60269-1-2ヒューズHRCアプリケーション(カテゴリ)gG幅(mm)(タグ幅)15
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 3A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 3A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電流(A)3リード線
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様定格電流 = 30A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = ファイバー種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)30遮断電流(A)10000リード線サイズ(mm)Φ10×38
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
949税込1,044
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リード線
ETI ボトルヒューズホルダベース 500V ac ETI[制御機器]ETI ボトルヒューズホルダベース 500V acETI[制御機器]
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付シリーズD0定格電圧(V)500ACリード線ボトルヒューズホルダコンプベース
Mersen ヒューズリンク MersenMersen ヒューズリンクMersen
749税込824
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ
リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ (タイムラグ)LITTELFUSE
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)10000(@500VAC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Diazed SIBA, 定格電流  DII, 500V ac SIBAボトルヒューズ Diazed SIBA, 定格電流 DII, 500V acSIBA
23,980税込26,378
1袋(5個)
7日以内出荷
種類その他ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000サイズ(mm)Φ21.5×50サイズ(ボトルヒューズサイズ)DIIアプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gRスレッドサイズE27材質(本体)セラミック
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DII, 500V ac Mersenボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500V acMersen
53,980税込59,378
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000RoHS指令(10物質対応)対応

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ