絞り込み
ブランド
  • BOURNS(24)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(15)
  • LITTELFUSE(11)
  • 富士電機(9)
  • WICKMANN(5)
  • COOPER BUSSMANN(4)
  • SIEMENS(3)
  • エスコ(2)
  • SIBA(2)
  • RS PRO(2)
  • 冨士端子工業(1)
  • 三菱電機(1)
  • 大東通信機(1)
  • リテル(旧レイケム)(1)
  • ABB(1)
  • Hinode Electric Co Ltd(1)
定格電流(A)
  • 40
  • 0.5(61)
  • 1(81)
  • 2(81)
  • 3(78)
  • 4(57)
  • 5(87)
  • 6(44)
  • 10(143)
  • 15(71)
  • 16(33)
  • 20(91)
  • 25(39)
  • 30(79)
  • 32(32)
  • 50(46)
  • 60(27)
  • 63(27)
  • 100(48)
  • 200(34)
定格電圧(V)
  • 15(2)
  • 30(17)
  • 3600(2)
  • 12000(1)
  • 15000(1)
  • 155000(1)
  • AC250(3)
  • AC415(2)
  • AC500(6)
  • AC690(5)
  • AC7200(3)
  • AC/DC72(2)
  • AC/DC600(2)
  • DC6(3)
  • DC15(2)
  • DC30(2)
  • DC32(5)
  • DC60(16)
  • DC72(5)
  • DC250(2)
リード線
  • (18)
  • (21)
遮断電流(A)
  • 1000(3)
  • 2500(1)
  • 3200(1)
  • 8000(2)
  • 25000(1)
  • 35000(1)
  • 40000(6)
  • 50000(2)
  • 80000(4)
  • 100000(1)
  • 120000(1)
  • 200000(1)
  • その他(4)
取付方式
  • その他(5)
  • ボルト取付(3)
  • 基板用取付(1)
  • 表面実装(18)
その他・ボルト取付・基板用取付・表面実装
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒形ヒューズ 富士電機筒形ヒューズ富士電機(8件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から51日以内出荷
電圧(V)AC500種類管型ヒューズ定格電圧(V)500ACリード線
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から71日以内出荷
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
350税込385特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
銅爪付ヒューズ 冨士端子工業銅爪付ヒューズ冨士端子工業
149税込164
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ 組合せ形式富士電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から51日以内出荷
取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC
警報用UPヒューズ 大東通信機警報用UPヒューズ大東通信機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
質量(g)26使用温度範囲(℃)-20~60保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×25×37RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
CL形 ヒューズリンク 三菱電機CL形 ヒューズリンク三菱電機(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格遮断電流(kA)40
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 橙長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
ポリスイッチ リテル(旧レイケム)ポリスイッチリテル(旧レイケム)(3件のレビュー)
869税込956
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式基板用取付リード線
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)富士電機(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から51日以内出荷
小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズCOOPER BUSSMANN
7,498税込8,248
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.5リード線サイズ(mm)7.9×3.1×13.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)1.17動作時間(s)4動作電流(A)1電力損失(W)0.75最小抵抗(Ω)0.41
Littelfuse 車 ヒューズ LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズLITTELFUSE
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac Hinode Electric Co LtdHinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V acHinode Electric Co Ltd
16,980税込18,678
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性
仕様日之出電機製作所660GHシリーズ容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ取付方式ボルト取付定格電圧(V)660AC/DC方向センター
SIBA (シバ) 管ヒューズ SIBASIBA (シバ) 管ヒューズSIBA
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.1A (動作電流:200mA) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.1A (動作電流:200mA)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.1リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)7.4×3.1×12.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)7.5動作時間(s)4動作電流(A)0.2電力損失(W)0.38最小抵抗(Ω)2.5
Siemens 管ヒューズ SIEMENSSiemens 管ヒューズSIEMENS
41,980税込46,178
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.35リード線サイズ(mm)8.9×3×18.9RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.17動作時間(s)7.3動作電流(A)2.7電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.065
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング富士電機
119税込131
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類リング
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSELittelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dcLITTELFUSE
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
Littelfuse MIDI型ボルト止めヒューズ. LittelfuseのMIDIシリーズヒューズは、ボルト止めによって省スペースを実現した高電流配線保護用ヒューズです。「拡散ピル技術」の採用による時間遅延特性を備えています。
仕様ヒューズタイプ = ボルト止めカラー = 緑長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI Bolt-Down℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1ABOURNS
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1ABOURNS
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 8.2s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 10.84mm高さ = 16.84mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 380mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5ABOURNS
529税込582
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V acSIEMENS
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズサイズ(mm)Φ15.3×36定格電圧(V)400AC/250DC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40材質(本体)セラミック相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
2,198税込2,418
1袋(3個)
当日出荷から8日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
SIBA ヒューズリンク SIBASIBA ヒューズリンクSIBA(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ容量(高ラプチャー容量)Y
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)4リード線サイズ(mm)14.4×3×24.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.05動作時間(s)12.7動作電流(A)8電力損失(W)2.5最小抵抗(Ω)0.01
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
649税込714
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)2.5リード線動作温度(℃)(最小)-40サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.07動作時間(s)10.3動作電流(A)5電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.025
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
729税込802
1袋(5個)
当日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.1リード線サイズ(mm)8.9×3×14RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.27動作時間(s)6.6動作電流(A)2.2電力損失(W)0.7最小抵抗(Ω)0.1
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
919税込1,011
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.75リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)10.4×3.1×16RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.6動作時間(s)6.3動作電流(A)1.5電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.18
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.2A (動作電流:400mA) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.2A (動作電流:400mA)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.2リード線サイズ(mm)7.4×3.1×12.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)4.4動作時間(s)2.2動作電流(A)0.4電力損失(W)0.4最小抵抗(Ω)1.5
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.17A (動作電流:340mA) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.17A (動作電流:340mA)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.17リード線サイズ(mm)7.4×3.1×12.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)8動作時間(s)3動作電流(A)0.34電力損失(W)0.48最小抵抗(Ω)2
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA)ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
種類基板用ヒューズ定格電圧(V)60定格電流(A)40リード線サイズ(mm)8×3.1×8.3取付方式表面実装仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ動作電流(A)0.1動作時間(s)5保持電流(A)0.05最小抵抗(Ω)7.3最大抵抗(Ω)22電力損失(W)0.22ワイヤーピッチ(mm)5.1ワイヤー長(mm)7.6ワイヤー径(Φmm)0.405RoHS指令(10物質対応)対応
高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ Eシリーズ富士電機
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から71日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
Wickmann リセッタブルヒューズ 5A 15V dc 3A WICKMANNWickmann リセッタブルヒューズ 5A 15V dc 3AWICKMANN
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様動作電流 = 5A動作時間 = 20s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm定格電圧(V)15dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann リセッタブルヒューズ 4A 24V dc 2A WICKMANNWickmann リセッタブルヒューズ 4A 24V dc 2AWICKMANN
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
2920Lシリーズデバイスは、リセット可能な保護機能を必要とする中電圧(60 V)用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長 無鉛 漏電に対する高速応答 高電圧 低プロファイル 高温はんだ対応
仕様動作電流 = 4A動作時間 = 5s保持電流 = 2A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 120mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm定格電圧(V)24dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann リセッタブルヒューズ 8A 30V dc 4A WICKMANNWickmann リセッタブルヒューズ 8A 30V dc 4AWICKMANN
739税込813
1袋(5個)
7日以内出荷
30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14mm高さ = 22mm幅 = 3mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 30Rmm定格電圧(V)30dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3A WICKMANNWickmann リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3AWICKMANN
39,980税込43,978
1箱(500個)
7日以内出荷
30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(≦30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 11.4mm高さ = 19.2mm幅 = 3mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃寸法 = 11.4 x 3 x 19.2mm定格電圧(V)30dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
Wickmann リセッタブルヒューズ 200mA 60V dc 0.1A WICKMANNWickmann リセッタブルヒューズ 200mA 60V dc 0.1AWICKMANN
23,980税込26,378
1箱(500個)
7日以内出荷
ラジアルリードリセット可能PTCは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途向けの過電流保護を実現します。60Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途(60 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
仕様動作電流 = 200mA動作時間 = 4s保持電流 = 0.1A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mmターミナル材質 = スズめっき銅クラッドスチール最小抵抗 = 2.5Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.38W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 60Rmm定格電圧(V)60dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら