絞り込み
定格電流(A)
  • 40
  • 0.5(18)
  • 1(18)
  • 2(22)
  • 3(18)
  • 4(18)
  • 5(18)
  • 6(21)
  • 10(35)
  • 15(20)
  • 16(16)
  • 20(36)
  • 25(19)
  • 30(27)
  • 50(23)
  • 60(13)
  • 63(14)
  • 80(13)
  • 100(27)
  • 200(17)
定格電圧(V)
  • 15(2)
  • 30(17)
  • 3600(1)
  • 12000(1)
  • 15000(1)
  • 155000(1)
  • AC250(3)
  • AC400(1)
  • AC415(2)
  • AC500(4)
  • AC550(1)
  • AC/DC32(1)
  • AC/DC72(2)
  • AC/DC660(1)
  • DC6(2)
  • DC15(2)
  • DC32(5)
  • DC60(14)
  • DC72(3)
  • DC250(2)
リード線
  • (15)
  • (13)
取付方式
  • その他(2)
  • ボルト取付(3)
  • 基板用取付(1)
  • 表面実装(15)
遮断電流(A)
  • 1000(3)
  • 3200(1)
  • 8000(2)
  • 25000(1)
  • 40000(3)
  • 50000(1)
  • 80000(3)
  • 120000(1)
  • その他(4)
ブランド
  • BOURNS(23)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • LITTELFUSE(10)
  • WICKMANN(4)
  • COOPER BUSSMANN(3)
  • SIEMENS(2)
  • RS PRO(2)
  • エスコ(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • リテル(旧レイケム)(1)
  • ABB(1)
  • SIBA(1)
  • Hinode Electric Co Ltd(1)
  • スターヒューズ(1)
BOURNS・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・LITTELFUSE・WICKMANN・COOPER BUSSMANN・SIEMENS・RS PRO・エスコ・冨士端子工業・富士電機・三菱電機・リテル(旧レイケム)・ABB・SIBA・Hinode Electric Co Ltd・スターヒューズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
2(22)
6(21)
10(35)
15(20)
20(36)
25(19)
30(27)
40
50(23)
100(27)
定格電流(A)をもっと見る
  • 銅爪付ヒューズ 冨士端子工業

    銅爪付ヒューズ

    冨士端子工業
    319税込351
    1セット(2個)
    当日出荷
    種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅つめ付ヒューズ エスコ

    銅つめ付ヒューズ

    エスコ(2件のレビュー)
    350税込385
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途低圧電路の過電流保護用材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ定格電圧(V)250
  • ポリスイッチ リテル(旧レイケム)

    ポリスイッチ

    リテル(旧レイケム)(3件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式基板用取付リード線
  • CL形 ヒューズリンク 三菱電機

    CL形 ヒューズリンク

    三菱電機(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格遮断電流(kA)40
  • Littelfuse 車 ヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ

    LITTELFUSE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
    仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 橙長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens ヒューズリンク SIEMENS

    Siemens ヒューズリンク

    SIEMENS
    2,998税込3,298
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
  • ABB ヒューズリンク ABB

    ABB ヒューズリンク

    ABB
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)(タグ幅)15種類センタータグヒューズ規格DIN IEC 60269-1-2定格電圧(V)500ヒューズHRC遮断電流(A)8000(@415VAC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gG
  • Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ヒューズリンク

    COOPER BUSSMANN
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    リード線
  • Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac Hinode Electric Co Ltd

    Hinode Electric Co Ltd セラミック管ヒューズ 450 V dc, 660 V ac

    Hinode Electric Co Ltd
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    小型軽量で、遮断時の瞬時の切り離しにも最適 電流の変動に対して高い耐久性
    仕様日之出電機製作所660GHシリーズ容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ取付方式ボルト取付定格電圧(V)660AC/DC方向センター
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Littelfuse MIDI型ボルト止めヒューズ. LittelfuseのMIDIシリーズヒューズは、ボルト止めによって省スペースを実現した高電流配線保護用ヒューズです。「拡散ピル技術」の採用による時間遅延特性を備えています。
    仕様ヒューズタイプ = ボルト止めカラー = 緑長さ = 16mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 16 x 12 x 8mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = MIDI Bolt-Down℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENS

    ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac

    SIEMENS
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
  • SIBA ヒューズリンク SIBA

    SIBA ヒューズリンク

    SIBA(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1袋(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
    容量(高ラプチャー容量)Y種類その他ヒューズ
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.5リード線サイズ(mm)7.9×3.1×13.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)1.17動作時間(s)4動作電流(A)1電力損失(W)0.75最小抵抗(Ω)0.41
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A

    BOURNS
    619税込681
    1袋(10個)
    当日出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    789税込868
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
  • Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse リード線付き基板実装リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    399税込439
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    799税込879
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)3リード線サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.08動作時間(s)10.8動作電流(A)6電力損失(W)2最小抵抗(Ω)0.02
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)2.5リード線動作温度(℃)(最小)-40サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.07動作時間(s)10.3動作電流(A)5電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.025
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.1A (動作電流:2.2A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    749税込824
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.1リード線サイズ(mm)8.9×3×14RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.27動作時間(s)6.6動作電流(A)2.2電力損失(W)0.7最小抵抗(Ω)0.1
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.75リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)10.4×3.1×16RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.6動作時間(s)6.3動作電流(A)1.5電力損失(W)0.9最小抵抗(Ω)0.18
  • Bourns リセッタブルヒューズ 12A 30V 6A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 12A 30V 6A

    BOURNS
    859税込945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 12A動作時間 = 16s保持電流 = 6A長さ = 19.3mm高さ = 31.9mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.005Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 3.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A

    BOURNS
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 60V 0.75A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1.5A 60V 0.75A

    BOURNS
    539税込593
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 6.3s保持電流 = 0.75A長さ = 10.4mm高さ = 16mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.18Ω最大抵抗 = 600mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 30V 1.6A

    BOURNS
    619税込681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 3.2A動作時間 = 8s保持電流 = 1.6A長さ = 10.2mm高さ = 16.8mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.055Ω最大抵抗 = 150mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ

    COOPER BUSSMANN
    3,998税込4,398
    1個ほか
    7日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ LITTELFUSE

    Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ

    LITTELFUSE
    789税込868
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 4A (動作電流:8A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    819税込901
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)4リード線サイズ(mm)14.4×3×24.8RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.05動作時間(s)12.7動作電流(A)8電力損失(W)2.5最小抵抗(Ω)0.01
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 2.5A (動作電流:5A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)2.5リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.07動作時間(s)10.3動作電流(A)5電力損失(W)1.2最小抵抗(Ω)0.025
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.85A (動作電流:3.7A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.85リード線動作温度(℃)(最大)85サイズ(mm)12×3×18.4RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.11動作時間(s)8.7動作電流(A)3.7電力損失(W)1最小抵抗(Ω)0.04
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 1.35A (動作電流:2.7A)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    689税込758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)1.35リード線サイズ(mm)8.9×3×18.9RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.17動作時間(s)7.3動作電流(A)2.7電力損失(W)0.8最小抵抗(Ω)0.065
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.17A (動作電流:340mA) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.17A (動作電流:340mA)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60ワイヤー径(Φmm)0.51定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.17リード線サイズ(mm)7.4×3.1×12.7RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)8動作時間(s)3動作電流(A)0.34電力損失(W)0.48最小抵抗(Ω)2
  • つめ付きヒューズ 40A スターヒューズ

    つめ付きヒューズ 40A

    スターヒューズ
    139税込153
    1本
    3日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)40取付ピッチ(mm)55溶断規格B種
  • Wickmann リセッタブルヒューズ 5A 15V dc 3A WICKMANN

    Wickmann リセッタブルヒューズ 5A 15V dc 3A

    WICKMANN
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様動作電流 = 5A動作時間 = 20s保持電流 = 3A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 40mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm定格電圧(V)15dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wickmann リセッタブルヒューズ 4A 24V dc 2A WICKMANN

    Wickmann リセッタブルヒューズ 4A 24V dc 2A

    WICKMANN
    2,198税込2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    2920Lシリーズデバイスは、リセット可能な保護機能を必要とする中電圧(60 V)用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。特長 無鉛 漏電に対する高速応答 高電圧 低プロファイル 高温はんだ対応
    仕様動作電流 = 4A動作時間 = 5s保持電流 = 2A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mm最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 120mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃溶断速度 = Fmm定格電圧(V)24dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wickmann リセッタブルヒューズ 8A 30V dc 4A WICKMANN

    Wickmann リセッタブルヒューズ 8A 30V dc 4A

    WICKMANN
    739税込813
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
    仕様動作電流 = 8A動作時間 = 12.7s保持電流 = 4A長さ = 14mm高さ = 22mm幅 = 3mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.01Ω最大抵抗 = 50mΩ電力損失 = 2.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 30Rmm定格電圧(V)30dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wickmann リセッタブルヒューズ 200mA 60V dc 0.1A WICKMANN

    Wickmann リセッタブルヒューズ 200mA 60V dc 0.1A

    WICKMANN
    27,980税込30,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    ラジアルリードリセット可能PTCは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途向けの過電流保護を実現します。60Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる用途(60 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質
    仕様動作電流 = 200mA動作時間 = 4s保持電流 = 0.1A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mmターミナル材質 = スズめっき銅クラッドスチール最小抵抗 = 2.5Ω最大抵抗 = 7.5Ω電力損失 = 0.38W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = 60Rmm定格電圧(V)60dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE

    Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 40A 定格電圧 32V dc

    LITTELFUSE
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    UL認定. Littelfuse Maxiブレードヒューズ. LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。. 自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃
    仕様ヒューズタイプ = ブレードカラー = 橙長さ = 29.21mm幅 = 8.85mm高さ = 21.59mm全体の寸法 = 29.21 x 8.85 x 21.59mm本体材質 = PA 66溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃動作温度範囲 = -40 → +125 ℃定格電圧(V)32dc定格電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A

    BOURNS
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 72V 1.85A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.7A 72V 1.85A

    BOURNS
    649税込714
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 3.7A動作時間 = 12.6s保持電流 = 1.85A長さ = 15.18mm高さ = 21.18mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 190mΩ電力損失 = 2.1W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品