絞り込み
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(8)
  • RS PRO(6)
  • 富士電機(1)
  • EATON(イートン)(1)
定格電流(A)
  • 2(2)
  • 4(2)
  • 6(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(3)
  • 20(5)
  • 23(1)
  • 25(3)
  • 32(7)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 63(5)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 140(1)
定格電圧(V)
  • AC550
  • 30(17)
  • 32(19)
  • AC125(71)
  • AC250(311)
  • AC400(13)
  • AC500(63)
  • AC600(39)
  • AC660(9)
  • AC690(38)
  • AC1000(23)
  • AC7200(11)
  • AC/DC125(21)
  • AC/DC250(9)
  • AC/DC600(9)
  • DC30(8)
  • DC32(64)
  • DC60(22)
  • DC63(9)
  • DC80(8)
リード線
  • (1)
  • (8)
遮断電流(A)
  • 40000(6)
  • 80000(7)
  • 100000(1)
  • その他(1)
取付方式
  • DINレール取付(6)
  • その他(1)
  • ボルト取付(1)
DINレール取付・その他・ボルト取付
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク 富士電機スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク富士電機(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から51日以内出荷
ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
定格電圧(V)550AC種類管型ヒューズ遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 550V ac EATON(イートン)レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 550V acEATON(イートン)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
Eaton Bussmann シリーズ SAFEloc シリーズです. SAFEloc のヒューズホルダシリーズは、コンパクトなオフセットブレードヒューズシリーズに適合するように設計されています。ヒューズホルダには、ヒューズキャリアコンタクトが不要な、独自のスナップ式 スライド式ヒューズキャリアがあります。ヒューズをホルダに取り付けると、ヒューズがベース内の所定の位置にロックされ、安全に抜き差しできるようになります。このヒューズホルダは、ヒューズブレードとめっきベースコンタクト間に直接接触があるため、これらのヒューズホルダは信頼性が高く、ワット損失が低くなっています。 ヒューズベースは、高い耐衝撃性を備えたガラス繊維入り熱可塑樹脂ポリエステル製です。ヒューズベースコンタクトは完全に被覆されており、回路を保護し、放電及び衝撃から保護します。シュラウドは、同じスナップ スライド動作で製造され、半脱落型のコンタクト Terminal ねじにアクセスでき、取り付け中の損失のリスクを軽減します。 ヒューズホルダケーブル終端ねじは、推奨締め付けトルク 2.5 2.8 Nm で、しっかりとねじ留めし、熱の蓄積を防ぐためにケーブルをしっかりと固定することが重要です。 このヒューズホルダ製品は、デュアル取り付けで、どちらのパネル取り付けにも対応しています。単一ねじ固定、 35 mm DIN レールに直接取り付けられる DIN レール取り付けで構成されています。 SAFEloc ヒューズホルダは、照明、暖房、モータ、制御装置回路などの幅広い電気機器及び電気機器を簡単に保護し、音量、コスト、装着時間、及び電力損失を大幅に節約します。. 特長と利点. キャリアのスライド操作により、ヒューズリンクへの取り付けが容易になります フュエルインクが所定の位置にロックされているため、安全に挿入したり回収したりできます 接触による低電力損失と信頼性の向上 接続タイプ 完全被覆のベースコンタクト 表面実装または 35mm DIN レール取り付け 前面接続アクセス、最大ケーブル:サイズ 16 mm 2
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付け範囲 = SAFEloc極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1定格電圧(V)AC550定格電流(A)32
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Cooper Bussmann  ニュートラルリンク 90mm COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ニュートラルリンク 90mmCOOPER BUSSMANN
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズタイプ = F2定格電流 = 63A高さ = 90mm幅 = 55mm長さ = 29.1mm中心固定 = 67.9mmシリーズ = ENS種類ヒューズホルダ定格電圧(V)550AC定格電流(A)63サイズ(mm)29.1×55×90RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 550V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 550V acCOOPER BUSSMANN
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F2●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)63
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V acCOOPER BUSSMANN
959税込1,055
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電流(A)32取付方式DINレール取付
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V acCOOPER BUSSMANN
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)32
レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 550V ac COOPER BUSSMANNレール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 550V acCOOPER BUSSMANN
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:E1●定格電流:20A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:E1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ定格電圧(V)550AC定格電流(A)20取付方式DINレール取付
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V ac COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V acCOOPER BUSSMANN
36,980税込40,678
1箱(10個)
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電流(A)32取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann COOPER BUSSMANNレールマウントヒューズホルダ Cooper BussmannCOOPER BUSSMANN
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付
RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流RS PRO
3,698税込4,068
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
RS PRO 英国規格ヒューズ, HRC RS PRORS PRO 英国規格ヒューズ, HRCRS PRO
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線
RS Pro 英国規格ヒューズ, HRC, F1, 32A, 550V ac RS PRORS Pro 英国規格ヒューズ, HRC, F1, 32A, 550V acRS PRO
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 269-1ヒューズタイプ = HRCヒューズサイズ = F1定格電流 = 32A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = Y本体直径 = 13.8mm全長 = 58.5mmタグ幅 = 12.7mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mmヒューズ外形寸法 = 13.8 x 58.5mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)32遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ13.7×58.5
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V ac RS PRORS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 63A, 550V acRS PRO
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 63Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)63遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ21×54.5
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V ac RS PRORS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 50A, 550V acRS PRO
10,980税込12,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 50Aヒューズサイズ = A3定格電圧 = 550V acヒューズ規格 = BS 88, IEC 269中心固定 = 73.5mmアプリケーションカテゴリ = gGタグ幅 = 12.7mm高ラプチャー容量 = Y全長 = 87mm本体直径 = 21mm本体長さ = 54.5mm本体高さ = 54.5mmヒューズ外形寸法 = 21 x 87mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)50遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ21×54.5
RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 6A, 550V ac RS PRORS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 6A, 550V acRS PRO
3,998税込4,398
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269ヒューズサイズ = A1定格電流 = 6A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = あり本体直径 = 13.8mm全長 = 55mmタグ幅 = 11.2mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mm中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGヒューズ外形寸法 = 13.7 (Dia.) x 55.2mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定種類管型ヒューズ定格電圧(V)550AC定格電流(A)6遮断電流(A)80000(@415VAC)、40000(@250VDC)リード線サイズ(mm)Φ13.7×34.6

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ