絞り込み
取付方式
  • DINレール取付(5)
定格電流(A)
  • 20(1)
  • 32(4)
  • 63(1)
定格電圧(V)
  • AC550
  • AC80(3)
  • AC125(11)
  • AC220(3)
  • AC250(79)
  • AC500(7)
  • AC600(11)
  • AC660(6)
  • AC690(22)
  • AC1000(9)
  • AC7200(3)
  • AC/DC12~28(3)
  • AC/DC125(4)
  • AC/DC250(9)
  • AC/DC600(4)
  • DC32(9)
  • DC48(4)
  • DC80(3)
  • DC250(3)
  • その他(5)
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(5)
  • EATON(イートン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式から絞り込む
DINレール取付(5)
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V ac COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 550V ac

    COOPER BUSSMANN
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)32
  • レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 550V ac EATON(イートン)

    レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 550V ac

    EATON(イートン)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Eaton Bussmann シリーズ SAFEloc シリーズです. SAFEloc のヒューズホルダシリーズは、コンパクトなオフセットブレードヒューズシリーズに適合するように設計されています。ヒューズホルダには、ヒューズキャリアコンタクトが不要な、独自のスナップ式 スライド式ヒューズキャリアがあります。ヒューズをホルダに取り付けると、ヒューズがベース内の所定の位置にロックされ、安全に抜き差しできるようになります。このヒューズホルダは、ヒューズブレードとめっきベースコンタクト間に直接接触があるため、これらのヒューズホルダは信頼性が高く、ワット損失が低くなっています。 ヒューズベースは、高い耐衝撃性を備えたガラス繊維入り熱可塑樹脂ポリエステル製です。ヒューズベースコンタクトは完全に被覆されており、回路を保護し、放電及び衝撃から保護します。シュラウドは、同じスナップ スライド動作で製造され、半脱落型のコンタクト Terminal ねじにアクセスでき、取り付け中の損失のリスクを軽減します。 ヒューズホルダケーブル終端ねじは、推奨締め付けトルク 2.5 2.8 Nm で、しっかりとねじ留めし、熱の蓄積を防ぐためにケーブルをしっかりと固定することが重要です。 このヒューズホルダ製品は、デュアル取り付けで、どちらのパネル取り付けにも対応しています。単一ねじ固定、 35 mm DIN レールに直接取り付けられる DIN レール取り付けで構成されています。 SAFEloc ヒューズホルダは、照明、暖房、モータ、制御装置回路などの幅広い電気機器及び電気機器を簡単に保護し、音量、コスト、装着時間、及び電力損失を大幅に節約します。. 特長と利点. キャリアのスライド操作により、ヒューズリンクへの取り付けが容易になります フュエルインクが所定の位置にロックされているため、安全に挿入したり回収したりできます 接触による低電力損失と信頼性の向上 接続タイプ 完全被覆のベースコンタクト 表面実装または 35mm DIN レール取り付け 前面接続アクセス、最大ケーブル:サイズ 16 mm 2
    仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付け範囲 = SAFEloc極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1定格電圧(V)AC550定格電流(A)32
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 550V ac COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 550V ac

    COOPER BUSSMANN
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F2●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)63
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac

    COOPER BUSSMANN
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電流(A)32
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 550V ac COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 550V ac

    COOPER BUSSMANN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:E1●定格電流:20A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:E1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)20
  • レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann COOPER BUSSMANN

    レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann

    COOPER BUSSMANN
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズホルダ