9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類基板用ヒューズ 取付方式基板用取付 リード線
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.5A (動作電流:1A)
RoHS
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.5 リード線 サイズ(mm)7.9×3.1×13.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)1.17 動作時間(s)4 動作電流(A)1 電力損失(W)0.75 最小抵抗(Ω)0.41
1袋(10個)
919 税込1,011
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.1A (動作電流:200mA)
RoHS
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.1 リード線 動作温度(℃)(最大)85 サイズ(mm)7.4×3.1×12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)7.5 動作時間(s)4 動作電流(A)0.2 電力損失(W)0.38 最小抵抗(Ω)2.5
1袋(10個)
919 税込1,011
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.75A (動作電流:1.5A)
RoHS
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.75 リード線 動作温度(℃)(最大)85 サイズ(mm)10.4×3.1×16 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)0.6 動作時間(s)6.3 動作電流(A)1.5 電力損失(W)0.9 最小抵抗(Ω)0.18
1袋(10個)
919 税込1,011
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.2A (動作電流:400mA)
RoHS
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.2 リード線 サイズ(mm)7.4×3.1×12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)4.4 動作時間(s)2.2 動作電流(A)0.4 電力損失(W)0.4 最小抵抗(Ω)1.5
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.17A (動作電流:340mA)
RoHS
仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)60 ワイヤー径(Φmm)0.51 定格電流(A)40 ワイヤー長(mm)7.6 保持電流(A)0.17 リード線 サイズ(mm)7.4×3.1×12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤーピッチ(mm)5.1 最大抵抗(Ω)8 動作時間(s)3 動作電流(A)0.34 電力損失(W)0.48 最小抵抗(Ω)2
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA)
RoHS
種類基板用ヒューズ 定格電圧(V)60 定格電流(A)40 リード線 サイズ(mm)8×3.1×8.3 取付方式表面実装 仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ 動作電流(A)0.1 動作時間(s)5 保持電流(A)0.05 最小抵抗(Ω)7.3 最大抵抗(Ω)22 電力損失(W)0.22 ワイヤーピッチ(mm)5.1 ワイヤー長(mm)7.6 ワイヤー径(Φmm)0.405 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
919 税込1,011
当日出荷

種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 リード線
1袋(20個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

種類基板用ヒューズ リード線 取付方式表面実装
1袋(20個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)