ヒューズ :「ヒューズ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ6.4×30
1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途低圧電路の過電流保護用 定格電圧(V)250 材質(本体)可溶片鉛合金 種類銅つめ付ヒューズ
1袋(2本)
特価
255 税込281
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セット内容:ホルダー 1個、端子 2個。
1袋(5個)
1,150 税込1,265
翌日出荷

ブレードヒューズをヒューズボックスから取り外すためのプーラーと、回路のメス接点を損傷することなくクリーニングする挿入ヘッドを組み合わせています。強度と耐久性に優れています。
1セット
3,540 税込3,894
翌日出荷

ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。 非導電性 滑り止めの鋸歯状グリップ テスター機能付
仕様●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付 適合機種[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A 材質プラスチック 全長(mm)184 使用電池LR44×2(付属) アズワン品番65-2179-11
1個
3,120 税込3,432
当日出荷

エスコ品番EA758ZX 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
8,570 税込9,427
当日出荷

エスコ品番EA940DL-1 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)600AC・DC
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ5.2×20
1セット(2本)
1,150 税込1,265
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。普通溶断型(B種)。
定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
255 税込281
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20 定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)6.4×30 定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:125V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番65-9278-04
1箱(10本)
535 税込589
翌日出荷

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 3A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:はんだ付け用端子●材質:フェノール(UL94V-0)●適合電線径:Φ2.7mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●ねじ式 アズワン品番65-9314-30
1個
370 税込407
翌日出荷

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
1個
870 税込957
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式 アズワン品番65-9314-27
1個
505 税込556
翌日出荷

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:300V 25A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30●端子金具:はんだ付け兼用250タブ端子(t0.8)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:3.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.4N・m●ナット二面幅:21mm●ねじ式つまみ アズワン品番65-9314-24
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

EA940DL-71~73の共用カバーです。海外規格品として使用が認められています(2009年11月2日よりULの規格改定によりUL認証品ではなくなります。)RoHS対応品。
材質ポリカーボネート 適合ヒューズ(Φ×Lmm)5.2×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
600 税込660
翌日出荷

使用上の注意:規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:はんだ付け兼用187タブ端子(t0.5)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.2N・m●キャップ締付けトルク:0.4N・m(最大)(推奨工具プラスまたはマイナスドライバー)●ナット二面幅:18mm●ね アズワン品番65-9314-23
1個
980 税込1,078
翌日出荷

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●ねじ式 材質/仕上フェノール(UL94V-0) 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 パッケージサイズ(mm)51×30×16 メーカーサトーパーツ 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 梱包質量(g)20 端子金具はんだ付け用 サイズ(mm)Φ14×43 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30 アズワン品番65-9314-29 適合電線径(Φmm)3.8以下 耐電圧(V)AC1500(1分間)
1個
485 税込534
翌日出荷

定格電流(A)100 極数2極単投 定格電圧AC250V スイッチ特性ON-OFF
1個
6,940 税込7,634
翌日出荷

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 定格電圧(V)125 使用温度(℃)-20~80 定格電流(A)30 パッケージサイズ(mm)58×72×7 梱包質量(g)20 保管温度(℃)-30~40 アズワン品番65-9278-05 特性普通溶断型(B種) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1箱(10本)
535 税込589
翌日出荷

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:30A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番65-9278-08
1箱(10本)
735 税込809
翌日出荷

。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 使用温度(℃)-20~80 定格電流(A)20 梱包質量(g)20 保管温度(℃)-30~40 特性普通溶断型(B種) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1箱(10本)
535 税込589
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。
仕様●中継型●バヨネット式 材質/仕上PBT(UL94V-0) 定格電圧(V)125 定格電流(A)7 パッケージサイズ(mm)43×28×10 メーカーサトーパーツ 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 梱包質量(g)10 端子金具はんだ付け用端子 サイズ(mm)Φ5.5×36 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 アズワン品番65-9314-28 適合電線径(Φmm)3以下 耐電圧(V)AC1000(1分間)
1個
455 税込501
翌日出荷

過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応 アズワン品番65-9278-07
1箱(10本)
735 税込809
翌日出荷

エスコ品番EA758ZP セット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本) 種類銅つめ付ヒューズセット 定格電圧(V)250
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

。連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-21
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用
仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本) アズワン品番65-2178-99
1セット
20,200 税込22,220
翌日出荷

定格電流(A)200 極数3極単投 定格電圧AC250V スイッチ特性ON-OFF
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

定格電流(A)30 極数3極単投 定格電圧AC250V スイッチ特性ON-OFF
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

定格電流(A)15 極数2極単投 定格電圧AC250V スイッチ特性ON-OFF
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

連結して多極化することができます(横型連結式)
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ5.2×20●端子金具:ねじ締付端子(M3×6 セムスねじ)●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●端子ねじ締付けトルク:0.5N ・m●RoHS対応品 アズワン品番65-9314-20
1個
715 税込787
翌日出荷

定格電流(A)200 極数2極単投 定格電圧AC250V スイッチ特性ON-OFF
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

定格電流(A)30 極数2極単投 定格電圧AC250V スイッチ特性ON-OFF
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

定格電流(A)20 極数2極単投 定格電圧AC250V スイッチ特性ON-OFF
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電流(A)100 極数3極単投 定格電圧AC250V スイッチ特性ON-OFF
1個
9,920 税込10,912
翌日出荷