絞り込み
定格電流(A)
- 1(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 30(1)
定格電圧(V)
- AC500(5)
- DC250(5)
ブランド
- キムデン
- LITTELFUSE(297)
- SIEMENS(220)
- 冨士端子工業(156)
- RS PRO(121)
- エスコ(113)
- BOURNS(81)
- BUSSMANN(75)
- COOPER BUSSMANN(67)
- サトーパーツ(39)
- BULGIN(32)
- SCHURTER(31)
- 日本製線(29)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- Mersen(25)
- 富士電機(24)
- 大東通信機(21)
- Socomec(18)
- EATON(イートン)(16)
- エナジーサポート(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)

筒型ヒューズ30A Φ15XL50
キムデン¥869税込¥9561個3日以内出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)30JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ3A Φ15XL50
キムデン¥729税込¥8021個当日出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)3JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
ヒューズホルダー
キムデン¥369税込¥4061個当日出荷計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。単体取付けとDINレール取付けが可能。ヒューズ管の抜き差し用キャリアが付属。(F-20N/30NS形は、オプション)。ランプ付ヒューズキャリアはヒューズ溶断時にランプ表示するもので、24V、100V、200Vを用意。仕様【断路表示(電時消灯)】LED付耐電圧充電部接地間 AC2000V 1分間異常なし定格絶縁電圧(V)250定格通電電流10A端子ねじM4×10(角座) 炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理) 推奨締付トルク : 1.4~1.8N・m材質(台)【ヒューズ台】ポリアミド樹脂 (黒色)使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】45~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗充電部接地間 DC500Vメガ-100MΩ以上適合ヒューズ(Φ×Lmm)30×6.4 / 31.8×6.35使用回路電圧AC/DC24V(表示ランプ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(キャリア)ポリカーボネート樹脂(透明)グリーンマーク認定
筒型ヒューズ5A Φ15XL50
キムデン¥729税込¥8021個当日出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)5直径×長さL(Φmm×mm)15×50JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ1A Φ15XL50
キムデン¥729税込¥8021個3日以内出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)1JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断
筒型ヒューズ10A Φ15XL50
キムデン¥839税込¥9231個3日以内出荷仕様消弧剤入適合【ヒューズ台】F-30NS寸法Φ15×L50定格電圧AC500V / DC250V定格電流(A)10JIS規格CF2-30定格遮断容量(kA)AC50 / DC20周囲温度(℃)-20~60溶断規格200%2分以内、160%1時間以内、130%不溶断