絞り込み
ブランド
- キムデン
- SIEMENS(70)
- サトーパーツ(35)
- LITTELFUSE(32)
- BULGIN(31)
- COOPER BUSSMANN(31)
- RS PRO(31)
- BUSSMANN(22)
- 大東通信機(21)
- Mersen(17)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- SCHURTER(16)
- エスコ(14)
- 富士電機(8)
- エコー電子(EDK)(7)
- EATON(イートン)(6)
- 坂詰製作所(5)
- 三和電気計器(5)
- Socomec(5)
- 三菱電機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
「取付方式」から絞り込む

ヒューズホルダー
キムデン¥369税込¥4061個当日出荷計測器、操作盤、制御盤、配電盤などの回路保護用として適応。単体取付けとDINレール取付けが可能。ヒューズ管の抜き差し用キャリアが付属。(F-20N/30NS形は、オプション)。ランプ付ヒューズキャリアはヒューズ溶断時にランプ表示するもので、24V、100V、200Vを用意。仕様【断路表示(電時消灯)】LED付耐電圧充電部接地間 AC2000V 1分間異常なし定格絶縁電圧(V)250定格通電電流10A端子ねじM4×10(角座) 炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理) 推奨締付トルク : 1.4~1.8N・m材質(台)【ヒューズ台】ポリアミド樹脂 (黒色)使用温湿度範囲【温度】-10~50℃【湿度】45~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗充電部接地間 DC500Vメガ-100MΩ以上適合ヒューズ(Φ×Lmm)30×6.4 / 31.8×6.35使用回路電圧AC/DC24V(表示ランプ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(キャリア)ポリカーボネート樹脂(透明)グリーンマーク認定