絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 30(17)
- 32(19)
- AC125(137)
- AC250(367)
- AC400(12)
- AC500(60)
- AC550(15)
- AC600(34)
- AC690(35)
- AC1000(23)
- AC7200(9)
- AC/DC125(17)
- AC/DC250(9)
- AC/DC600(9)
- DC30(8)
- DC32(61)
- DC60(18)
- DC63(9)
- DC80(9)
- DC250(11)
- 定格電圧(V)をもっと見る
遮断電流(A)
取付方式
- DINレール取付(55)
- PCB取付(4)
- その他(12)
- ねじ取付(2)
- バイヨネット取付(1)
- パネル取付(25)
- ビス取付(2)
- フラッシュマウント(11)
- ボルト取付(3)
- ロックナット固定(2)
- ワンタッチ取付(2)
- 中継取付(5)
- 埋込型(1)
- 基板用取付(9)
- 壁面取り付け(1)
- 直取付(4)
- 表面実装(56)
ブランド
- LITTELFUSE(296)
- SIEMENS(220)
- 冨士端子工業(156)
- RS PRO(121)
- エスコ(114)
- BOURNS(80)
- BUSSMANN(75)
- COOPER BUSSMANN(65)
- サトーパーツ(39)
- BULGIN(32)
- SCHURTER(31)
- 日本製線(30)
- シュナイダーエレクトリック(27)
- Mersen(25)
- 富士電機(24)
- 大東通信機(21)
- Socomec(18)
- EATON(イートン)(16)
- エナジーサポート(16)
- ブランドをもっと見る
LITTELFUSE・SIEMENS・冨士端子工業・RS PRO・エスコ・BOURNS・BUSSMANN・COOPER BUSSMANN・サトーパーツ・BULGIN・SCHURTER・日本製線・シュナイダーエレクトリック・Mersen・富士電機・大東通信機・Socomec・EATON(イートン)・エナジーサポート・ブランドをもっと見る

ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ
冨士端子工業¥189税込¥2081本当日出荷仕様●パッケージ:F-2●サイズ:Φ6.4×30mm●定格電圧:250V●定格電流:8.0A●溶断特性:速動溶断型●入数:1個●その他定格電流値●1A:1.5A:2A:3A:4A:5A:6A:7A:8A:10Aタイプ速動溶断型シリーズFGQO定格電圧(V)250寸法(Φmm)6.4×30定格電流(A)8温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSEアズワン品番67-0401-85通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
車 ヒューズ 定格電流 40A 定格電圧 32V dc 1袋 10個入
LITTELFUSE¥7,398税込¥8,1381袋(10個)7日以内出荷。UL認定。Littelfuse Maxiブレードヒューズ。LittelfuseヒューズのMAXIシリーズは、「拡散ピル技術」を採用しているので、予告可能な時間遅延と低い熱放射が可能になります。自動車用途向けに設計。SAE J1888に準拠 定格電圧: 32 V dc Maxifuse温度範囲: -40℃ → +125℃仕様●定格電流:40A●ヒューズタイプ:ブレード●ブレードサイズ:最大●定格電圧:32V dc●カラー:橙●長さ:29.21mm●幅:8.85mm●高さ:34.29mm●本体材質:フェノール樹脂●溶断速度:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●遮断容量最大電圧 R:1000 A●コード番号:219-3570アズワン品番65-8079-87
[ ヒューズホルダー(筒型) EA940DLシリーズ
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥530~税込¥583~1箱(10本)翌日出荷。過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガード付ホルダーH200,H240用(左右セット)
Snets¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷材質本体:アルミ押出材(アルマイト表面処理)キャップ:ナイロン樹脂質量(g)209RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann 自動車用ヒューズ (ブレードヒューズ)
COOPER BUSSMANN(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷種類自動車用ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000リード線無
AVX チップヒューズ
AVX¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装動作温度範囲(℃)-55~+125溶断速度F材質(ターミナル)ニッケル
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac
SIEMENS¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac
SIEMENS¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493313-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac
ETI[制御機器]¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE18ボトルヒューズサイズD02
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500V
Mersen¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492884-190909-02.jpg)
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac
ETI[制御機器]¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線無アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE27ボトルヒューズサイズDII
SIBA (シバ) 管ヒューズ
SIBA¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷質量(kg)5.5/100容量(高ラプチャー容量)あり材質(本体)セラミックタイプwithout Striker種類セラミック管ヒューズシリーズURZ定格電圧(V)690AC定格遮断容量(kA)200サイズ(mm)Φ22×58クラスgRRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR溶断速度FF
Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ
SCHURTER¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)ほか当日出荷種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) 管ヒューズ
SCHURTER¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線無サイズ(mm)Φ10×38
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ
SCHURTER¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ
冨士端子工業¥7,112~税込¥7,823~1箱(200本)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)5.2×20質量(g)1.1種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20通電率130%
リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 3A (動作電流:6A)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥799税込¥8791袋(5個)翌々日出荷仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)30ワイヤー径(Φmm)0.81定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)3リード線有サイズ(mm)12×3×18.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)0.08動作時間(s)10.8動作電流(A)6電力損失(W)2最小抵抗(Ω)0.02
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 4A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)4遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V ac
RS PRO¥8,798税込¥9,6781袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 440V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)440AC定格電流(A)20遮断電流(A)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ
RS PRO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線無適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32V
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 10Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 赤幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)10サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
250Vx 30A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-330種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx5.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA758ZZ-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx4.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA758ZZ-204種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ6.4×30
125Vx5.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA758ZY-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)5サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-310種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx4.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷エスコ品番EA758ZX-304種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20




















![ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47493313-190909-02.jpg)

![ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47492884-190909-02.jpg)