絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 30(8)
- 3600(6)
- AC125(111)
- AC250(248)
- AC400(11)
- AC415(6)
- AC500(41)
- AC550(14)
- AC600(23)
- AC690(31)
- AC1000(16)
- AC7200(9)
- AC/DC32(6)
- AC/DC125(9)
- AC/DC250(8)
- AC/DC600(9)
- DC32(15)
- DC60(7)
- DC250(11)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
遮断電流(A)
取付方式
- DINレール取付(49)
- PCB取付(3)
- その他(11)
- ねじ取付(2)
- バイヨネット取付(1)
- パネル取付(22)
- ビス取付(2)
- フラッシュマウント(11)
- ボルト取付(3)
- ロックナット固定(2)
- ワンタッチ取付(2)
- 中継取付(5)
- 埋込型(1)
- 基板用取付(6)
- 壁面取り付け(1)
- 直取付(4)
- 表面実装(55)
ブランド
- 冨士端子工業(146)
- エスコ(95)
- COOPER BUSSMANN(63)
- LITTELFUSE(57)
- RS PRO(50)
- サトーパーツ(30)
- 富士電機(24)
- 大東通信機(21)
- SCHURTER(17)
- legrand(16)
- エナジーサポート(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- Mersen(10)
- ETI[制御機器](9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- ELPA(8)
- ユーボン(8)
- SIEMENS(8)
- ABB(8)
- ブランドをもっと見る
冨士端子工業・エスコ・COOPER BUSSMANN・LITTELFUSE・RS PRO・サトーパーツ・富士電機・大東通信機・SCHURTER・legrand・エナジーサポート・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・Mersen・ETI[制御機器]・シュナイダーエレクトリック・ELPA・ユーボン・SIEMENS・ABB・ブランドをもっと見る

Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 6.3A 5 x 20mm 250V
BULGIN¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16A 5 x 20mm 250V ac
BULGIN¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷材質(本体)PET種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット定格電流(A)16材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 16 A @ 250 V ac
BULGIN¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250ACキャップタイプスロット端子種別クイックコネクト定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×32保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin パネル取り付けヒューズホルダ 13A 6.3 x 25mm 250V
BULGIN¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)ガラス繊維入りナイロン種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズFX0416定格電圧(V)250定格電流(A)13材質(コンタクト)銀メッキ-真鍮適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.3×25保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応
Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET 黒 160 x 160 x 90mm IP66
Bartec¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷色黒材質(本体)ガラス繊維強化PET極数6シリーズGB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×160×90定格電流(A)15IP等級IP66ターミナル数15
Bartec ジャンクションボックス ガラス繊維強化PET 160 x 160 x 90mm IP66
Bartec¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化PET寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×160×90定格電流(A)21IP等級IP66ターミナル数15危険区域認証ATEX![ETI ボトルヒューズホルダベース 500V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257647-191106-02.jpg)
ETI ボトルヒューズホルダベース 500V ac
ETI[制御機器]¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付シリーズD0定格電圧(V)500ACリード線無ボトルヒューズホルダコンプベース![ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac ETI[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257604-191106-02.jpg)
ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac
ETI[制御機器]¥999税込¥1,0991個7日以内出荷種類管型ヒューズ取付方式DINレール取付極数1シリーズD0定格電圧(V)400AC定格電流(A)16リード線無ボトルヒューズサイズD01ボトルヒューズホルダコンプベース
Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 98 x 64 x 34mm IP65
BOPLA¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷長さ(mm)98幅(mm)64色グレー高さ(mm)34材質(本体)ポリアミドシリーズPK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×64×34RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 58 x 64 x 34mm IP65
BOPLA¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷長さ(mm)58幅(mm)64色グレー高さ(mm)34材質(本体)ポリアミドシリーズPK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×64×34RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様SIRIUS 3RV1エンクロージャ. Siemensのエンクロージャシリーズは、N端子とPE / アース端子を備えており、シングルユニットとして回路ブレーカを設置できます。 エンクロージャの上部と下部にケーブルグランド用のノックアウトケーブルエントリが2つずつあり、背面には切れ目の入ったケーブルエントリがあります。 エンクロージャ上部のノックアウトは、インジケータライト用です。. N端子とPE / アース端子付き 上部と下部に2つのノックアウト、背面に切れ目の入ったケーブルエントリ 成形プラスチック又はアルミ、埋め込み又は壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
FUSEHOLDER-OPEN 5X20MM UL94V0 PITCH 22/6
LITTELFUSE¥3,598税込¥3,9581袋(50個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダアクセサリ種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ヒューズホルダベースカバー
COOPER BUSSMANN¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = H15種類ヒューズホルダシリーズH15適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ヒューズホルダアクセサリ (マイクロスイッチ)
COOPER BUSSMANN¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様ヒューズホルダアクセサリ = マイクロスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ヒューズアダプタキット (アダプタキット)
COOPER BUSSMANN¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様ヒューズホルダアクセサリ = アダプタキットRoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks フェイスプレート
Molex Premise Networks¥499~税込¥549~1個7日以内出荷仕様Euromodフェースプレート. Euromodソケットモジュールを壁、パネル、トランキングに容易に取り付けることが可能なフェースプレートです。 シングルギャングフェースプレートには、2つのデータソケットを取り付け可能で、ダブルギャングフェースプレートには、4つのソケットを取り付け可能です。 フェースプレートは、標準のBS1363パットレスに取り付けるように設計されています。 各プレートに固定ねじが付属しています。幅(mm)50色白タイプ(アウトレット)UK StyleRoHS指令(10物質対応)対応
MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALM
MK (ELECTRIC)¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様各バックボックスは、最大2個の個別のモジュールカバー / 表面プレートの配置に対応します。. モジュール取り付けボックス. 併用対象: 白色プラスチック'Logic Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュ及び表面の取り付けメタルバックボックスは、Grid Plusモジュール型スイッチングシステムで使用します。. 併用対象: 'Metalclad Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュタイプ. 表面タイプ長さ(mm)86幅(mm)86色銀材質(本体)アルミニウム取付方式表面実装奥行(mm)38規格BS規格標準仕上マット仕上げIP等級IP20ギャング数1
MK Electric グレーシルバー アルミ 35mm 203 x 75 x 35mm Y マット仕上げ BS規格標準 75mm IP20 203mm
MK (ELECTRIC)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷長さ(mm)203幅(mm)75色グレーシルバー材質(本体)スチール取付方式Flush奥行(mm)35規格BS規格標準アース端子ありIP等級IP20ギャング数3
MK Electric カバープレート
MK (ELECTRIC)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合長さ(mm)86幅(mm)146色白タイプ(アウトレット)Grid Plus取付方式表面実装ギャング数4
MK Electric ギャングプレート
MK (ELECTRIC)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷色グレー材質(本体)金属、プラスチックタイプ(アウトレット)BS 5733取付方式パネル取付プレートフェースプレート
Merlin Gerin NL630 ニュートラルリンク
MERLIN GERIN¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様ヒューズタイプ:BS●定格電流:600A●直径:8.5mm●高さ:47mm●幅:46.5mm●長さ:178mm●中心固定:51mm
Mennekes 産業用電源ソケット
Mennekes¥189,800~税込¥208,780~1個7日以内出荷色赤、白取付方式壁面取り付け定格電圧(V)400端子種別ねじRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
Littelfuse 取り付けクリップ (DINレールアダプタ)
LITTELFUSE¥4,398税込¥4,8381袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズホルダアクセサリ:DINレールアダプタ●CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応取付方式-
Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ
LITTELFUSE¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー
LITTELFUSE¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線無サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse パネル取り付けヒューズホルダ
LITTELFUSE¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:16A●定格電圧:250V●キャップスタイル:スロット●シリーズ:821●インターナショナルプロテクションレート:IP40●保護カテゴリ:PC2●本体材質:ポリアミド●コンタクト材質:錫メッキ-銅合金●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは、多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて、電気回路を保護することができます。種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)16適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand バックボックス Ecobatibox
legrand¥459税込¥5051個7日以内出荷仕様NF-EN60670-1. Batiboxエネルギーケーシング. 未調節の空気の侵入から保護するように設計されている、ねじ取り付け装置用の埋込型ケーシングです。 ブランキングプレート使用時の最適化された節約。 中心間距離71 mmで67 mmの穴が開けられます。色黄材質(本体)プラスチック規格NF設置場所乾燥した裏地アース端子なしIP等級IP00














![ETI ボトルヒューズホルダベース 500V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257647-191106-02.jpg)
![ETI ボトルヒューズホルダベース 400V ac ETI[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50257604-191106-02.jpg)