絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 30(17)
- 32(19)
- AC125(135)
- AC250(369)
- AC400(12)
- AC500(62)
- AC550(15)
- AC600(33)
- AC660(8)
- AC690(34)
- AC1000(23)
- AC7200(9)
- AC/DC125(17)
- AC/DC250(9)
- AC/DC600(9)
- DC32(62)
- DC60(19)
- DC63(9)
- DC80(9)
- DC250(11)
- 定格電圧(V)をもっと見る
遮断電流(A)
取付方式
- DINレール取付(55)
- PCB取付(4)
- その他(13)
- ねじ取付(2)
- バイヨネット取付(1)
- パネル取付(25)
- ビス取付(2)
- フラッシュマウント(11)
- ボルト取付(3)
- ロックナット固定(2)
- ワンタッチ取付(2)
- 中継取付(5)
- 埋込型(1)
- 基板用取付(9)
- 壁面取り付け(1)
- 直取付(4)
- 表面実装(57)
ブランド
- LITTELFUSE(297)
- SIEMENS(219)
- 冨士端子工業(155)
- RS PRO(121)
- エスコ(114)
- BOURNS(84)
- BUSSMANN(81)
- COOPER BUSSMANN(67)
- サトーパーツ(39)
- BULGIN(32)
- SCHURTER(30)
- 日本製線(29)
- Mersen(26)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- 富士電機(24)
- 大東通信機(21)
- Socomec(18)
- EATON(イートン)(16)
- エナジーサポート(16)
- ブランドをもっと見る
LITTELFUSE・SIEMENS・冨士端子工業・RS PRO・エスコ・BOURNS・BUSSMANN・COOPER BUSSMANN・サトーパーツ・BULGIN・SCHURTER・日本製線・Mersen・シュナイダーエレクトリック・富士電機・大東通信機・Socomec・EATON(イートン)・エナジーサポート・ブランドをもっと見る

ケーブル結合クランプ 真鍮製 Max. Conductor Size 70 mm2 1箱 10個入
MECATRACTION¥30,980税込¥34,0781箱(10個)7日以内出荷。BT11MECATRACTION メカニカルコネクタは、黄銅製です。機械式黄銅コネクタには通常、60 Kg 亜鉛めっき U ボルトが付いています仕様●材質:真鍮製●最大導体サイズ:70 mm2●クランプ / クリップタイプ:ケーブル結合クランプ●コード番号:200-6924アズワン品番65-8064-27
インラインヒューズホルダ 20A 600V
BUSSMANN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8211アズワン品番65-8073-35
アースストラップ 真鍮製
シュナイダーエレクトリック¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷。Schneider Electric Actassi 19 インチラック用アースリングストリップです。長さは 480 mm です。Green Premium 製品 水銀不使用仕様●材質:真鍮製●コード番号:211-8775アズワン品番65-8058-14
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷使用上の注意:1配線は、「ヒューズホルダー取扱い注意事項」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。仕様●中継型●バヨネット式材質/仕上PBT(UL94V-0)定格電圧(V)125定格電流(A)7パッケージサイズ(mm)43×28×10メーカーサトーパーツ絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上梱包質量(g)10端子金具はんだ付け用端子サイズ(mm)Φ5.5×36適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20適合電線径(Φmm)3以下耐電圧(V)AC1000(1分間)![[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661297-240528-02.jpg)
[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ
エスコ¥160~税込¥176~1個翌日出荷。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
ヒューズホルダー プリント基板用
サトーパーツ¥349税込¥3841個6日以内出荷ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-CとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-CのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)黒絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー ブレードヒューズ用
サトーパーツ¥779税込¥8571個当日出荷ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用用途実装基板に対して平行(H)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ
サトーパーツ¥8,998税込¥9,8981セット(25個)6日以内出荷管ヒューズ セラミック 消弧剤 B種 普通溶断型 Φ6.4×30mm PSE定格電圧(V)AC250定格電流(A)7寸法(Φ×mm)6.4×30遮断電流(A)10000RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種 普通溶断型
センタータグヒューズ 定格電流 100A 1.5kV 1袋 2個入
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801袋(2個)7日以内出荷Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2986アズワン品番65-8066-02
管ヒューズ 32A 14 x 51mm 速断型 1袋 10個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●溶断速度:F●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2013アズワン品番65-8085-97
センタータグヒューズ 定格電流 355A 690V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥95,980税込¥105,5781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:355A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.4mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.3mm●本体幅:70mm●コード番号:203-1982アズワン品番65-8085-49
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷MINIZED、ヒューズ付きスイッチ遮断器、D02、3 極、In : 63 A、Un AC : 400 V仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●IP保護等級:IP20●コード番号:190-9735アズワン品番65-8089-59
管ヒューズ 1A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入
SIEMENS¥9,498税込¥10,4481袋(10個)7日以内出荷Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2110アズワン品番65-8087-26
センタータグヒューズ 定格電流 125A 1kV 1袋 2個入
SIEMENS¥85,980税込¥94,5781袋(2個)7日以内出荷Siemens オン / オフスイッチ(補助スイッチ付き)は、ヒューズなしスイッチ遮断器の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2987アズワン品番65-8066-59
ヒューズホルダアクセサリ Diazedホルダチャック 1袋 10個入
SIEMENS¥6,698税込¥7,3681袋(10個)7日以内出荷Siemens D チャックの重量は 0.014 kg です。定格電流: 63 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedホルダチャック●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7170アズワン品番65-8083-96
パネル取り付けヒューズホルダ 10A HTJ 250V ac 1袋 10個入
BUSSMANN¥7,198税込¥7,9181袋(10個)7日以内出荷仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:250V ac●シリーズ:HTJ●コード番号:233-0581アズワン品番65-8055-61
レール取り付けヒューズホルダ 25A CMC8 400V ac
Mersen¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 すべての回路は最大 500 V ac でモータを保護します トランス、低電圧分配、制御回路、計量 無負荷動作仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:25A●定格電圧:400V ac●極数:1P+N●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CMC8●コード番号:189-5327アズワン品番65-8093-29
ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入
SIEMENS¥6,698税込¥7,3681袋(25個)7日以内出荷Siemens D アダプタねじの重量は 0.014 Kg です。定格電流: 4 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7088アズワン品番65-8085-18
表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1セット 4000個入
BUSSMANN¥299,800税込¥329,7801セット(4000個)7日以内出荷Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:3A●定格電圧:6V●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8234アズワン品番65-8072-33
センタータグヒューズ 定格電流 250A 1kV 1袋 2個入
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801袋(2個)7日以内出荷Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH1L●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2994アズワン品番65-8065-69
管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gR
フエニックス・コンタクト¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷超高速ブローヒューズ仕様●コード番号:197-5970●製品ライン:ヒューズ長さ(mm)38幅(mm)10質量(g)8定格電圧(V)690定格電流(A)16トリップボタン超高速遮断(gR)ヒューズ定格:CCアズワン品番65-8077-94溶断速度gR
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥7,198税込¥7,9181袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、ピンクとサイズ D01 の製品です。定格電流: 6 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7165アズワン品番65-8085-01
[ ヒューズホルダー(中継型) EA940DLシリーズ
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷使用上の注意:【1】配線は、「[ヒューズホルダー取扱い注意事項]」を参照し、正しく行ってください。 また、ご使用の際には、束線等により内部端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後端子にリード線の張力が加わらないよう周囲の配線等にご注意ください。仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30●端子金具:はんだ付け用端子●材質:PBT(UL94V-0)●適合電線径:Φ3.8mm以下●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●中継型●バヨネット式
ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入
SCHURTER¥3,998税込¥4,3981箱(20個)7日以内出荷Schurter ヘビーデューティヒューズクリップ、はんだ付け、ねじ取り付け、リベット取り付けに対応しています。適合する GPV ヒューズリンク ASO 10.3 x 38 mm で、E モビリティヒューズリンク AEO 10.3 x 38 mm に適しています。高定格電圧用に設計されています 優れた価格性能比 低い取り付け高さ仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5662アズワン品番65-8083-01
センタータグヒューズ 定格電流 425A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥34,980税込¥38,4781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:425A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.4mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.3mm●本体幅:70mm●コード番号:203-2018アズワン品番65-8085-27
センタータグヒューズ 定格電流 200A 1.5kV 1袋 2個入
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801袋(2個)7日以内出荷Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2993アズワン品番65-8066-68
センタータグヒューズ 定格電流 250A 690V 1袋 3個入
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801袋(3個)7日以内出荷Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2956アズワン品番65-8066-74
ヒューズ保持金具 1セット
エコー電子(EDK)¥41税込¥451個当日出荷仕様●実装:PC●極数:1極●形状:横型●方式:ワンタッチ取付●定格:AC/DC250V-10A●端子金具:ハンダ付け端子●備考:5mmピッチ(1個入)定格電圧(V)250定格電流(A)10接触抵抗(mΩ)10以下アズワン品番67-0401-75適合ヒューズ(Φ×Lmm)Φ5.2×20
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 1000個入
BUSSMANN¥119,800税込¥131,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8303アズワン品番65-8073-88
リセッタブルヒューズ 500mA 9V dc 0.2A 1袋 50個入
WICKMANN¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷0603LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途 USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護仕様●動作電流:500mA●定格電圧:9V dc●動作時間:0.6s●保持電流:0.2A●電流 Max:40 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:はんだメッキ-銅●最小抵抗:0.55Ω●最大抵抗:3.5Ω●電力損失:0.5W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●溶断速度:F●コード番号:174-0695アズワン品番65-8095-58
絶縁リンク 切断ブレード
SIEMENS¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Siemens LV HRC 切断ブレード Sz 。0 絶縁グリップラグ。CE 及び EAC 認定仕様●ヒューズホルダアクセサリ:切断ブレード●コード番号:228-8163アズワン品番65-8074-30
表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1セット 2500個入
BUSSMANN¥149,800税込¥164,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:4A●定格電圧:6V●保持電流:2A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8248アズワン品番65-8072-38
インラインヒューズホルダ 20A 250V ac
BUSSMANN¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷Cooper Bussmann ヒューズホルダ HFA。Cooper Bussmann 製の HFA シリーズのインラインヒューズホルダは、6.35 mm x 31.8 mm ヒューズのハウジング用に設計されています。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズを簡単に交換できます。 硬質素材製で、フェノール及びアルデヒドから作られた複合樹脂であるフェノール製で、耐久性と難燃性に優れ、高温に耐えることができます(温度定格( RTI ): 150 ℃ 。圧着自体は銅製、スズめっきで長寿命を実現し、16 → 12 AWG 銅ワイヤに対応しています。仕様:。IP64 等級で露出部分に適しています。防水性で、定格電圧は 250 V、定格電流は 20 A です。特長と利点:。耐熱性、難燃性、フェノール樹脂は UL94 HB に適合 圧着 Terminal 露出した場所での耐水性。インラインヒューズホルダは、どのように機能しますか。インラインヒューズホルダは、機器ではなくケーブルに取り付けるため、インラインと呼ばれています。ヒューズは通常、交換可能です。ほとんどのヒューズホルダには、ヒューズをすばやく簡単に交換できるように設計された接続システムがあります。簡単に言えば、配線回路にヒューズを保持し、電力過負荷から保護するためのエンクロージャ又はハウジングです。ヒューズ自体により、ワイヤが加熱され、溶けたり、バーンアウトして残りの回路を保護します。用途:。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途: 電気機器およびデバイス 自動車 ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:250V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●端子タイプ:クイックコネクト●コード番号:849-5591アズワン品番65-8070-39
レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 4個入
Socomec¥23,980税込¥26,3781袋(4個)7日以内出荷産業用ヒューズホルダ - 10 x 38。ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:3P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5260アズワン品番65-8065-26
レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 12個入
Socomec¥19,980税込¥21,9781袋(12個)7日以内出荷産業用ヒューズホルダ - 10 x 38。ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点。高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5259アズワン品番65-8054-58
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ
エスコ¥730税込¥8031箱(10本)翌日出荷過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応
ヒューズホルダベースカバー ヒューズホルダカバー 1袋 4個入
SIEMENS¥6,698税込¥7,3681袋(4個)7日以内出荷仕様●ヒューズホルダアクセサリ:ヒューズホルダカバー●コード番号:232-2072アズワン品番65-8055-55
ヒューズカバー
SAM¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷SAM の低電圧絶縁キャップは、長さが 120 mm、直径が 20 mm です。重量: 16 g仕様●シリーズ:Z●ヒューズホルダタイプ:パネル取り付け●幅:20mm●長さ:120mm●コード番号:221-2737アズワン品番65-8082-01
リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A 1袋 10個入
LITTELFUSE¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷PolySwitch XE シリーズ。PolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:72V●動作時間:11.4s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:16.3mm●高さ:20.8mm●幅:3mm●最小抵抗:0.09Ω●最大抵抗:220mΩ●電力損失:1.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6708アズワン品番65-8094-29
センタータグヒューズ 定格電流 200A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:46.6mm●コード番号:203-2052アズワン品番65-8085-36









![[5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65661297-240528-02.jpg)