絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
ブランド
LITTELFUSE・SIEMENS・冨士端子工業・RS PRO・エスコ・BOURNS・BUSSMANN・COOPER BUSSMANN・サトーパーツ・BULGIN・SCHURTER・日本製線・Mersen・シュナイダーエレクトリック・富士電機・大東通信機・Socomec・EATON(イートン)・エナジーサポート・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: ヒューズ

FA現場のお役立ち情報
1,647件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WISKA ジャンクションボックス WISKA

    WISKA ジャンクションボックス

    WISKA
    3,198税込3,518
    1個ほか
    7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレンシリーズCombiRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66、IP67
  • WISKA DINレール取り付けキット DINレール取り付けキット WISKA

    WISKA DINレール取り付けキット DINレール取り付けキット

    WISKA
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN60529、EN60695-2-11. COMBI 1210 Junction Box. The COMBI 1210 junction box from WISKA is a solid thermoplastic, flame retardant enclosure which offers 10% more room inside thanks to its domed cover. With ten M20 entries in the sides of the junction box and 4 in the base, as well as a knockout option, the COMBI 1210 offers ideal installation conditions. 10% more room inside, thanks to the bellied cover Solid thermoplastic housing made from 2 different moulded materials 10×M20 entries with elastic soft membrane and thread, 3 in each side and 2 in each end (option of using M25 knockouts instead) 4×M20 entries with self-sealing membrane in the base of the junction box enable assembly directly from the wall Quick release lid screws made of plastic will not rust and stay securely in place Weather proof, resistant to ultraviolet, shatter proof and impact resistant Flame retardant and halogen free Mounted via holes in the corners of the box, separated from the inside of the enclosure, thus not effecting the IP rating A DIN Rail kit for mounting with clamps and an earthing kit to connect BW/CW cable glands when using SWA cables are available separatelyRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレール取り付けキット併用可能製品Combi 1210 Junction Box
  • Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ WICKMANN

    Wickmann パネル取り付けヒューズホルダ

    WICKMANN
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様VDE、SEMKO、UL、CSA. WICKMANN耐衝撃、パネル取り付け. ヒューズホルダボディシステム一式には、ホルダのボディ1つと適切なサイズのキャップ1つが必要。最大電流10 A @ 250 V (6.3×32 mm)、6.3 A @ 250 V (5×20 mm). PC2保護 ポリアミド製ボディ、パネル背後の奥行き42 mm材質(本体)熱可塑性種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付シリーズ800定格電圧(V)250定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金保護クラスPC2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40
  • HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67 HENSEL

    HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67

    HENSEL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66/67
  • RS PRO グレー グレー RS PRO

    RS PRO グレー グレー

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    取付方式表面実装
  • Rose ジャンクションボックス rose

    Rose ジャンクションボックス

    rose
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    IP等級IP66危険区域認証ATEX
  • Rittal ジャンクションボックス リタール

    Rittal ジャンクションボックス

    リタール
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
  • Phoenix Contact 配線用遮断器 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 配線用遮断器

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ極数1リード線
  • Phoenix Contact 管ヒューズ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 管ヒューズ

    フエニックス・コンタクト
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)85種類管型ヒューズリード線アプリケーションgPV
  • Phoenix Contact パネル取り付けフレーム フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact パネル取り付けフレーム

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    取付方式パネル取付
  • 表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    種類平型ヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)1×0.5×0.39動作温度範囲(℃)-40~125
  • 避雷用品クリップ テープクリップWJ Furse ポリプロピレンmA×. Conductor Size 25×3mm WJ Furse

    避雷用品クリップ テープクリップWJ Furse ポリプロピレンmA×. Conductor Size 25×3mm

    WJ Furse
    9,898税込10,888
    1袋(50個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様IEC/BS EN62561-4. Furse非金属DCテープクリップ. Furse非金属DCテープクリップは、建物又は構造物に導体を固定するように設計されています。. 特長. 高グレードのポリプロピレン. 取り付けが容易. 高い引き抜き負荷に対応. UV安定化. 引き抜き負荷が高くでも脆くない. 裸のテープとPVC被膜で覆われた銅 / アルミテープの色をマッチ. 用途. 導体テープの固定に使用材質(本体)ポリプロピレンタイプテープクリップRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)(最大)25×3
  • 避雷テープクランプ ロッドーテープクランプWJ Furse 銅合金mA×. Conductor Size 26×12mm WJ Furse

    避雷テープクランプ ロッドーテープクランプWJ Furse 銅合金mA×. Conductor Size 26×12mm

    WJ Furse
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様IEC/BS EN62561-1クラスH BS7430 UL467. Furseロッド-テープクランプ(タイプA). Furseロッド-テープクランプ(タイプA)は、アースロッドを組み上げられるようにアースロッドと銅テープを接続するための製品です。アースシステムを長期にわたって有効な状態に保てるように、クランプ設計時に導電性及び機械的強度を考慮しておく必要があります。. 特長. 耐腐食性. 高品質の銅 / アルミ合金. りん青銅固定具. 締め付けトルク: 15 Nm. 用途. アースロッドと銅テープの接続に使用されます。材質(本体)タイプロッド-テープクランプ径(Φmm)(公称避雷針直径)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 避雷テープクランプ テープ結合クランプWJ Furse 銅 26mm WJ Furse

    避雷テープクランプ テープ結合クランプWJ Furse 銅 26mm

    WJ Furse
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様BS EN50164-1クラスH、BS 7430. Furseテープ結合クランプ. Furseテープ結合クランプを使用すれば、鉄骨構造に落雷保護システムを結合するのが簡単になります。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. 最大テープ幅26 mmに適合. 用途. 鉄骨構造にテープを結合幅(mm)26材質(本体)タイプテープ結合クランプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 避雷テープクランプ ケーブルーテープクランプWJ Furse 銅mA×. Conductor Size 25×3mm WJ Furse

    避雷テープクランプ ケーブルーテープクランプWJ Furse 銅mA×. Conductor Size 25×3mm

    WJ Furse
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様IEC/BS EN62561-1クラスH. UL96. Furseテープクロスオーバークランプ. Furseテープクロスオーバークランプは、十字 / T字 / 通し / 直角ジョイントを形成したテープを建物や構造物に固定するための製品です。ねじは、導体の取り付け時にOリングによりクランプの片側で保持されるため、ねじを失くすことがなく、簡単に取り付けることができます。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. 重なり合ったテープ間で低抵抗の接続. シンプルな設置. 締め付けトルク: 5 Nm. 用途. テープやバーの直通し / 十字 / T字ジョイントの形成に使用されます。材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)(最大)25×3
  • 配電エンクロージャ Merlin Gerin MERLIN GERIN

    配電エンクロージャ Merlin Gerin

    MERLIN GERIN
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
  • レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V シュナイダーエレクトリック

    レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51インジケータあり
  • レール取り付けヒューズホルダ Siemens 32A, 690V ac SIEMENS

    レール取り付けヒューズホルダ Siemens 32A, 690V ac

    SIEMENS
    64,980税込71,478
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様IEC 60269-2、IEC 60947-3. UL、CSA. 円筒形ヒューズホルダは、SITORヒューズリンクとともに使用した場合の耐熱性と熱放射を考慮して開発されているため、標準的な用途での使用は推奨されません。. SITOR円筒形ヒューズホルダ. 円筒形ヒューズリンク用ヒューズホルダ ヒューズ負荷遮断スイッチ、ヒューズ回路ブレーカ、ヒューズホルダとしても使用可能種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38
  • レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac SCHURTER

    レール取り付けヒューズホルダ Schurter 30A, 600V ac

    SCHURTER
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:10.3 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:2●ケース材質:熱可塑性●Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリ. ASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)600AC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V シュナイダーエレクトリック

    レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V

    シュナイダーエレクトリック
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A シュナイダーエレクトリック

    レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 32A

    シュナイダーエレクトリック
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付極数1+N定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V シュナイダーエレクトリック

    レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)125適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 63A, 415V RS PRO

    レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 63A, 415V

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F2●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続種類ヒューズホルダ定格電圧(V)415定格電流(A)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 32A, 415V RS PRO

    レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 32A, 415V

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:F1●定格電流:32A●定格電圧:415V●対応ヒューズサイズ:F1●クリップ取り付け製品. 完全被覆ベースコンタクトはIEE配線規則に準拠しており、ヒンジで固定し取り付け時の不意の外れを防止 DINレール取り付け、前面接続種類ヒューズホルダ定格電圧(V)415定格電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 16A STK, 600V RS PRO

    レール取り付けヒューズホルダ RS PRO 16A STK, 600V

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様定格電流:16A●定格電圧:600V●対応ヒューズ長:20mm●遮断ターミナル(品番501-853)は絶縁専用です。 電源供給時の装置のオン / オフに使用してはいけません。. NEMKO. ミニチュアシリーズ. 標準の15 mm対称レール用 中央のねじでアース端子を締め付け 回路の絶縁用レバーの操作で遮断 ねじなしエンドストップをレールにクリップ取り付け種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V ac Mersen

    レール取り付けヒューズホルダ Mersen 160A, 690V ac

    Mersen
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:1●ケース材質:プラスチック●DIN43620、IEC60269、VDE0636に準拠. Lloyd's Register of Shipping及びBureau Veritas. 端子カバー(375-9480)と本体カバー(375-9496)は別途注文. NHヒューズホルダ. NH00ヒューズ用表面実装ポリエステルヒューズホルダ. 多極モジュール用に結合可能 最大定格短絡電流100 kA 定格電圧690 Vac種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)160
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 660V ac COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 660V ac

    COOPER BUSSMANN
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電流(A)63
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 550V ac COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 63A, 550V ac

    COOPER BUSSMANN
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:F2●定格電流:63A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:F2●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)63
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac

    COOPER BUSSMANN
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電流(A)32
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A, 80V dc COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A, 80V dc

    COOPER BUSSMANN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)80DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CHPV, 1kV dc COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 30A CHPV, 1kV dc

    COOPER BUSSMANN
    3,998税込4,398
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:30A●定格電圧:1kV dc●極数:2●端子タイプ:ワイヤ種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)1000DC定格電流(A)30適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 660V ac COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 660V ac

    COOPER BUSSMANN
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様防振:あり●ヒューズサイズ:A1●定格電流:20A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)20
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 550V ac COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 20A, 550V ac

    COOPER BUSSMANN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:E1●定格電流:20A●定格電圧:550V ac●対応ヒューズサイズ:E1●SafeclipR前面接続. セルフクリーニングを行うセルフ位置合わせコンタクトとステンレススチールコンタクトによるスターラップの補強により接点及び低電力損失を実現 独自のクリップ式端子シュラウド 定格電流20 A / 100 Aホルダのねじ止め端子 定格電流32 A / 63 Aホルダで不可欠のDINレール取り付け機能 前面接続式 ヒューズリンクのクリップイン及びクリップアウト、ねじや工具は不要 難燃性フェノール成形ベース 16版IEE配線規則の要件に完全準拠種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)550AC定格電流(A)20
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 200A, 660V ac COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 200A, 660V ac

    COOPER BUSSMANN
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)200
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 160A TD, 690V ac COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 160A TD, 690V ac

    COOPER BUSSMANN
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:NH00●定格電流:160A●定格電圧:690V ac●極数:3●基準適合:IEC種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)160RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 100A, 660V ac

    COOPER BUSSMANN
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC定格電流(A)100
  • レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann NH Base, 690V ac COOPER BUSSMANN

    レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann NH Base, 690V ac

    COOPER BUSSMANN
    99,980税込109,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 50A CH14, 690V ac, 750V dc COOPER BUSSMANN

    レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 50A CH14, 690V ac, 750V dc

    COOPER BUSSMANN
    179,800税込197,780
    1箱(6個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690 V ac, 750 V dc●極数:1●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ長:51mm種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51RoHS指令(10物質対応)対応
  • レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac COOPER BUSSMANN

    レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A Red Spot, 460V dc, 660→690V ac

    COOPER BUSSMANN
    789,800税込868,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電流:400A●定格電圧:460 V dc, 660 → 690 V ac●シリーズ:Red Spot種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)400RoHS指令(10物質対応)対応
  • レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A NH Base COOPER BUSSMANN

    レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann 400A NH Base

    COOPER BUSSMANN
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ:NH2●定格電流:400A●シリーズ:NH Base種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690AC(IEC)/1000AC(UL SD1-D)定格電流(A)400RoHS指令(10物質対応)対応

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズ