8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類センタータグヒューズ 定格電圧(V)500 遮断電流(A)8000(@415VAC) リード線 規格DIN IEC 60269-1-2 ヒューズHRC アプリケーション(カテゴリ)gG 幅(mm)(タグ幅)15
1個
659 税込725
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG. 材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) リード線 アプリケーション(カテゴリ)gG/gL スレッドサイズE33 ボトルヒューズサイズDIII
1袋(5個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)400AC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) リード線 アプリケーション(カテゴリ)gG スレッドサイズE18 ボトルヒューズサイズD02
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 遮断電流(A)50000(@500VAC)、8000(@400VDC) サイズ(mm)Φ34.5×57 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-5~40
1袋(3個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)400AC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) リード線 アプリケーション(カテゴリ)gG スレッドサイズE14 ボトルヒューズサイズD01
1袋(5個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類管型ヒューズ サイズ(mm)Φ15.3×36 定格電圧(V)400AC/250DC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-25~40 材質(本体)セラミック 相対湿度5~95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 材質(本体)セラミック 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)400AC 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-5~40
1袋(10個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)