絞り込み
定格電流(A)
  • 0.1(2)
  • 0.25(1)
  • 0.3(8)
  • 0.5(14)
  • 0.75(9)
  • 1(17)
  • 2(19)
  • 3(20)
  • 5(20)
  • 7(2)
  • 7.5(18)
  • 10(22)
  • 15(21)
  • 20(22)
  • 25(15)
  • 30(22)
  • 40(4)
  • 50(5)
極数
  • 3
  • 1(89)
  • 2(77)
定格電圧(V)
  • AC240/DC60(2)
  • AC250(3)
  • AC250/DC65(24)
動作特性
  • 中速形(28)
  • 低速形(21)
  • 瞬時形(3)
  • 高速形(14)
定格遮断容量(kA)
  • 1(26)
  • 1.5(1)
  • 2.5(4)
保護方式
  • 流体電磁式(4)
  • 流体電磁引外し方式(20)
  • 電磁引外し方式(6)
流体電磁式・流体電磁引外し方式・電磁引外し方式
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • 富士電機(4)
  • 三菱電機(1)
IDEC(和泉電気)・富士電機・三菱電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーキットプロテクタは、電気機器に組み込まれ、機器内の回路を過電流から保護するための機能を有した機器スイッチであり、機器保護用遮断機です。安定した通電が行われていた機器に、過電流が通電すると、電磁コイルに磁力が発生し、その磁力の効果でカムリンクを跳ね上げてか電流を遮断します。ハンドルをON状態でケースに収めるタイプは、不用意な接触による誤作動の防止に有効。ロッカーハンドル形、トグル形、フロント配線形など形状やシステムの違いのほか、制御できる電流も様々で、組み込まれる機器によって、豊富なラインアップから選べます。

FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
1(17)
2(19)
3(20)
5(20)
7.5(18)
10(22)
15(21)
20(22)
25(15)
30(22)
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
サーキットプロテクター 富士電機サーキットプロテクター富士電機
6,498税込7,148
1台
当日出荷から9日以内出荷
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
NRBM形 サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRBM形 サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から46日以内出荷
NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
取付方式ねじ取付け端子形状(主端子)M5スタッドねじ内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置
NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRAシリーズ サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から28日以内出荷
サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS3100シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS3100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
25日以内出荷から46日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
サーキットプロテクタ CP53B形 富士電機サーキットプロテクタ CP53B形富士電機
5,598税込6,158
1個
当日出荷から53日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
NRBM3100シリーズ IDEC(和泉電気)NRBM3100シリーズIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数3定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65保護方式電磁引外し方式
NRAN3100シリーズ IDEC(和泉電気)NRAN3100シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から46日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NC1V-3111シリーズ IDEC(和泉電気)NC1V-3111シリーズIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
極数3定格遮断容量(kA)2.5定格電圧(V)AC250保護方式流体電磁引外し方式/電磁引外し方式
サーキットプロテクタ CP33P 富士電機サーキットプロテクタ CP33P富士電機
3,698税込4,068
1個
33日以内出荷から53日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
7,798税込8,578
1台
23日以内出荷から28日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NH1V形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NH1V形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
26日以内出荷
取付方式ねじ取付け、DINレール取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外しIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1台
23日以内出荷から26日以内出荷
取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
NRBM3121シリーズ IDEC(和泉電気)NRBM3121シリーズIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRBM3111シリーズ IDEC(和泉電気)NRBM3111シリーズIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷から25日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
NRAS3121シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS3121シリーズIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
23日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS3111シリーズ IDEC(和泉電気)NRAS3111シリーズIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1個
23日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN3121シリーズ IDEC(和泉電気)NRAN3121シリーズIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAN3111シリーズ IDEC(和泉電気)NRAN3111シリーズIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1V-3121シリーズ IDEC(和泉電気)NH1V-3121シリーズIDEC(和泉電気)
9,498税込10,448
1個
26日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1V-3111シリーズ IDEC(和泉電気)NH1V-3111シリーズIDEC(和泉電気)
9,498税込10,448
1個
26日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1V-3100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1V-3100シリーズIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1個
26日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NH1S-3121シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-3121シリーズIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
保護方式流体電磁引外し方式極数3定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65動作特性中速形(AA特性)
NH1S-3111シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-3111シリーズIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
保護方式流体電磁引外し方式極数3定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65
NH1S-3100シリーズ IDEC(和泉電気)NH1S-3100シリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
26日以内出荷から27日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
NRAS形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)NRAS形サーキットプロテクタ 電圧引外しIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1台
26日以内出荷
種別イナーシャルディレー無取付方式ねじ取付け極数3定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)DC24保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
NRAN3500シリーズ IDEC(和泉電気)NRAN3500シリーズIDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
26日以内出荷
極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

サーキットプロテクタ