絞り込み
定格電流(A)
  • 1(3)
極数
  • 1(3)
定格電圧(V)
  • AC250/DC32(3)
定格遮断容量(kA)
  • 0.01
  • 0.0018(2)
  • 0.003(2)
  • 0.006(1)
  • 0.012(1)
  • 0.016(2)
  • 0.018(1)
  • 0.02(2)
  • 0.03(1)
  • 0.0315(2)
  • 0.04(2)
  • 0.08(3)
  • 0.1(2)
  • 0.15(2)
  • 0.5(29)
  • 0.75(29)
  • 1(102)
  • 1.5(3)
  • 2.5(23)
保護方式
  • 熱動引外し方式(3)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(3)
IDEC(和泉電気)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーキットプロテクタは、電気機器に組み込まれ、機器内の回路を過電流から保護するための機能を有した機器スイッチであり、機器保護用遮断機です。安定した通電が行われていた機器に、過電流が通電すると、電磁コイルに磁力が発生し、その磁力の効果でカムリンクを跳ね上げてか電流を遮断します。ハンドルをON状態でケースに収めるタイプは、不用意な接触による誤作動の防止に有効。ロッカーハンドル形、トグル形、フロント配線形など形状やシステムの違いのほか、制御できる電流も様々で、組み込まれる機器によって、豊富なラインアップから選べます。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
1(3)
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738特価
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
NRPFシリーズ IDEC(和泉電気)NRPFシリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1パック(10個)
15日以内出荷から16日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRPシリーズ プリント基板用サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
2,298税込2,528特価
1パック(10個)ほか
当日出荷
ヒューズをうわまる経済性ICチップを採用したSILタイプで、PLC基板へ直接実装可能IDEC独自の「正荷重反転機構」を採用したシンプルな構造で、信頼性の高い過電流保護を実現熱動引き外し方式(バイメタル式)ですから、ヒューズのように突入電流などによる劣化で生じる誤作動(遮断)ありません。保護対象と同等の定格電流品を選定して使用できますので、ヒューズで困難な突入電流の大きい回路も過負荷保護可能。寿命は200回(定格電流の200%トリップ時)再使用可能でヒューズに比べて経済的で、省メンテナンスをはかれます。回路の点検などに便利な手動オフ機構付シール形ははんだづけ後の洗浄が可能。
質量(g)約2極数1定格電圧(V)AC250/DC32耐電圧同端子間(回路状態にて)、充電部とアース間AC1500V(50/60Hz)1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)主な用途OA機器(コピー機、シュレッダ、ファクシミリなど)各種機器(工作機器、油圧機械、ロボットなど)計測機器(テスタ、オシロスコープ等の計測機器)通信機器(各種送受信装置、電話交換機など)電源機器(スイッチングパワーサプライ、小形発電機など)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)500m/s2最小適合負荷AC/DC 5V 100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ耐振動(m/s2)100(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

サーキットプロテクタ