絞り込み
定格電流(A)
  • 30
  • 0.1(12)
  • 0.3(30)
  • 0.5(74)
  • 0.75(48)
  • 1(89)
  • 2(97)
  • 3(99)
  • 4(16)
  • 5(101)
  • 7(6)
  • 7.5(86)
  • 8(4)
  • 10(97)
  • 12.5(15)
  • 15(100)
  • 20(110)
  • 25(61)
  • 40(13)
  • 50(14)
極数
  • 1(40)
  • 2(39)
  • 3(22)
動作特性
  • 中速形(70)
  • 低速形(54)
  • 瞬時形(5)
  • 高速形(34)
定格電圧(V)
  • AC240/DC60(3)
  • AC250(2)
  • AC250/DC65(80)
  • AC250/DC125(4)
定格遮断容量(kA)
  • 1(80)
  • 1.5(3)
  • 2.5(5)
保護方式
  • 流体電磁式(5)
  • 流体電磁引外し方式(68)
  • 電磁式(1)
  • 電磁引外し方式(10)
流体電磁式・流体電磁引外し方式・電磁式・電磁引外し方式
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(79)
  • 富士電機(5)
  • 三菱電機(2)
  • エスコ(1)
IDEC(和泉電気)・富士電機・三菱電機・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーキットプロテクタは、電気機器に組み込まれ、機器内の回路を過電流から保護するための機能を有した機器スイッチであり、機器保護用遮断機です。安定した通電が行われていた機器に、過電流が通電すると、電磁コイルに磁力が発生し、その磁力の効果でカムリンクを跳ね上げてか電流を遮断します。ハンドルをON状態でケースに収めるタイプは、不用意な接触による誤作動の防止に有効。ロッカーハンドル形、トグル形、フロント配線形など形状やシステムの違いのほか、制御できる電流も様々で、組み込まれる機器によって、豊富なラインアップから選べます。
FA現場のお役立ち情報
87件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
0.5(74)
1(89)
2(97)
3(99)
5(101)
7.5(86)
10(97)
15(100)
20(110)
30
定格電流(A)をもっと見る
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
    用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CPシリーズ

    三菱電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続可フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
  • NRAS1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRARシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRARシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP52B形

    富士電機
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • NH1Y-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    質量(g)約50取付方式スナップイン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP51B形

    富士電機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • NRAS2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1S-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRBM形 サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRBM形 サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)M5スタッドねじ定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRBM3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NRAN3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    17日以内出荷から47日以内出荷
  • NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    24日以内出荷から47日以内出荷
    取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • AC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-230極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • NRBM1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    27日以内出荷から47日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NRAS3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    26日以内出荷から52日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    24日以内出荷から47日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1V-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1V-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    27日以内出荷から47日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1S-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    27日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1L-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    24日以内出荷から47日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • サーキットプロテクタ CP53B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP53B形

    富士電機
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    23日以内出荷から26日以内出荷
  • NRAR形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRAR形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    24日以内出荷から47日以内出荷
    取付方式ねじ取付け極数1定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRAS形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NRAS形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    27日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式ねじ取付け極数3定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)DC24保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRAS形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    24日以内出荷から29日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRAN形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    24日以内出荷から27日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NH1Y形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NH1Y形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    27日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NH1V形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NH1V形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    27日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式ねじ取付け、DINレール取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)M4ねじ端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)AC100保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NH1V形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1V形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    27日以内出荷
    取付方式ねじ取付け、DINレール取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NH1S形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NH1S形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    27日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式ねじ取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)コイル電圧(V)AC100保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    24日以内出荷から27日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NH1L形サーキットプロテクタ 電圧引外し IDEC(和泉電気)

    NH1L形サーキットプロテクタ 電圧引外し

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    27日以内出荷
    種別イナーシャルディレー無取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)タブ250形端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路リレートリップ(電圧引外し)表示灯LED(AC/DC24V)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

サーキットプロテクタ