絞り込み
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
保護方式
流体電磁式・流体電磁引外し方式・熱動引外し方式・電磁式・電磁引外し方式
ブランド
ABB・E-T-A・IDEC(和泉電気)・Telegartner・エスコ・マリンテック・ワゴジャパン・三菱電機・富士電機・富士電機機器制御・河村電器産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サーキットプロテクタは、電気機器に組み込まれ、機器内の回路を過電流から保護するための機能を有した機器スイッチであり、機器保護用遮断機です。安定した通電が行われていた機器に、過電流が通電すると、電磁コイルに磁力が発生し、その磁力の効果でカムリンクを跳ね上げてか電流を遮断します。ハンドルをON状態でケースに収めるタイプは、不用意な接触による誤作動の防止に有効。ロッカーハンドル形、トグル形、フロント配線形など形状やシステムの違いのほか、制御できる電流も様々で、組み込まれる機器によって、豊富なラインアップから選べます。
FA現場のお役立ち情報
205件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
    用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
  • NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • サーキットプロテクター 富士電機

    サーキットプロテクター

    富士電機
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    当日出荷
    取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CPシリーズ

    三菱電機
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続可フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
  • NRARシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRARシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP51B形

    富士電機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • サーキットプロテクタ CP32P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP32P形

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • サーキットホルダ IDEC(和泉電気)

    サーキットホルダ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • NRLR1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    質量(g)約50取付方式スナップイン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NH1S-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP52B形

    富士電機
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-205極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • NRLY2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLY2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLY1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLY1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置無内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRLTシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLTシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    色(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • NRAN1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRBM形 サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRBM形 サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65端子形状(主端子)M5スタッドねじ定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置無内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
  • サーキットプロテクタ CP31P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP31P形

    富士電機
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • NRAS2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • サーキットプロテクタ 富士電機

    サーキットプロテクタ

    富士電機
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)(AC250V/DC125V)2.5保護方式流体電磁式
  • NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    24日以内出荷から47日以内出荷
    取付方式スナップイン取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • AC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/30A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-230極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)30動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • NRLR2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP-F形

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
    用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
  • NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱(10個)
    20日以内出荷
  • NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10個)
    27日以内出荷
  • S201アクセサリ ABB

    S201アクセサリ

    ABB
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    40日以内出荷
    補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
    仕様S2C-H6-11R Auxiliary contact 1NO/1NC種別85幅(mm)8.8接点数(NC)1、(NO)1質量(g)40奥行(mm)69消費電力(W)1取付面位置右
  • NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥179~税込¥197~
    1箱(5個)
    当日出荷から29日以内出荷

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

サーキットプロテクタ