絞り込み
定格電流(A)
- 0.1(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(2)
- 7(2)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(2)
極数
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
動作特性
- 中速形(1)
- 低速形(1)
- 瞬時形(1)
定格電圧(V)
- AC250(2)
- AC250/DC65(2)
- AC250/DC125(2)
定格遮断容量(kA)
- 2.5(2)
保護方式
- 流体電磁式(1)
- 電磁式(1)
流体電磁式・電磁式
ブランド
- 三菱電機
- IDEC(和泉電気)(31)
- エスコ(15)
- 富士電機(10)
- omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「定格電流(A)」から絞り込む
0.5(2)
1(2)
2(2)
3(2)
5(2)
7(2)
10(2)
15(2)
20(2)
30(2)

サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
サーキットプロテクタ CPシリーズ
三菱電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から13日以内出荷定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続可フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6