絞り込み
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
保護方式
流体電磁式・流体電磁引外し方式・熱動引外し方式・電磁式・電磁引外し方式
ブランド
IDEC(和泉電気)・ABB・エスコ・富士電機・三菱電機・Telegartner・omron(オムロン)・ワゴジャパン・河村電器産業・E-T-A・マリンテック・富士電機機器制御
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
206件中 201~206件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
  • サーキットプロテクタ(CP30-HU) 三菱電機

    サーキットプロテクタ(CP30-HU)

    三菱電機
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 富士電機機器制御  サーキットプロテクタ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 サーキットプロテクタ

    富士電機機器制御
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    22日以内出荷
  • NRBMシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRBMシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    23日以内出荷から26日以内出荷
    仕様【イナーシャディレー】ありその他【引外し時間(125%電流時)】35-400秒定格電圧AC250V 50/60Hz、DC65V端子形状主端子_ M5スタッドねじ、補助/警報接点_ タブ110形端子耐電圧充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間 AC2000V・1分間動作特性【引外し】MD保存温度(℃)-40~+90(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、氷結しないこと)最小適合負荷AC/DC24V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25操作方法レバー式付属装置なし内部回路シリーズトリップ(電流引外し)遮断電流(A)AC250V 50/60Hz・1000A、DC65V・1000A耐衝撃(m/s2)1000耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式電磁引外し方式使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)開閉寿命10000回以上(6回/分)
  • NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥209税込¥230
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂
  • NUS1シリーズ IDEC(和泉電気)

    NUS1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    47日以内出荷
    仕様パネル取付用1極用・プラグインベース(AC/DC250V・20A max.)適合機種NRAR形
  • サーキットプロテクタ CP33P 富士電機

    サーキットプロテクタ CP33P

    富士電機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    10日以内出荷から53日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

サーキットプロテクタ